PANTALON DE TRAVAIL POUR CHANTIER
Pantalons de chantier : travaillez protégé et à l'aise, de l'été à l'hiver, avec des tissus résistants
Les pantalons de chantier sont des pantalons de travail conçus pour résister à l'usure et aux conditions des chantiers du bâtiment, des travaux publics et de la maintenance. Ils reposent sur des tissus en coton, en polyester ou en mélange, souvent avec de l'élasthanne pour la souplesse, et sur des coutures renforcées, des genoux préformés et de nombreuses poches. Plusieurs versions existent : été léger, hiver doublé, femme, jogging de travail, cargo, jean ou modèles à bandes réfléchissantes selon la norme EN 17353. Les maçons, les électriciens, les plombiers, les menuisiers, les peintres et les agents de maintenance les portent tout au long de l'année.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un pantalon de chantier est un compromis entre robustesse, confort et facilité d'entretien. La mention « EN 14404 » que l'on retrouve sur de nombreux modèles ne signifie pas que le pantalon protège en soi, mais qu'il est compatible avec des protections de genoux conformes à cette norme, que l'on glisse dans des poches prévues à cet effet. Les inserts réfléchissants, eux, aident à être vu dans la pénombre ; les versions Reflex sont désormais déclinées selon la norme EN 17353 pour la visibilité renforcée. Autre évolution notable : l'arrivée de fibres recyclées, comme le polyester ou le polyamide recyclé, qui permet de réduire l'empreinte de la fabrication sans sacrifier la durabilité. Enfin, les coupes pour femme, longtemps négligées, sont devenues un élément à part entière de la gamme, avec des patrons adaptés pour garantir confort et liberté de mouvement.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix de matières : coton, polyester, polyamide, mélange stretch, jean et ripstop, selon les contraintes du métier
- Confort de mouvement grâce à l'élasthanne, aux genoux préformés et aux ceintures élastiques
- Poches multiples, poches mètre, poches stylos et poches pour outils pour garder l'essentiel à portée de main
- Versions été légères (200 g/m²), versions hiver doublées et modèles femme pour toutes les situations
- Modèles Reflex à bandes réfléchissantes pour être vu sur les chantiers peu éclairés
- Compatibilité avec des genouillères (EN 14404) et certaines versions en matières recyclées
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Composition : 72 % coton / 25 % polyester / 3 % élasthanne (Stretch X), 60 % coton / 40 % polyester (Star CP), 65 % polyester / 35 % coton (Cetus ou Star PC), 62 % coton / 33 % polyamide recyclé / 5 % élasthanne (Fusion)
- Poids du tissu : de 200 g/m² (Stretch X été) à 300 g/m² (Star Coton, Temper), avec 240 à 285 g/m² pour la plupart des modèles
- Normes : EN 14404 (compatibilité avec protections de genoux) et EN 17353 (visibilité renforcée) selon les références
- Température de lavage : 30 à 60 °C selon les modèles, le plus souvent 40 °C pour les tissus stretch et 60 °C pour les coton-polyester
- Versions hiver avec doublure 100 % polyester, tailles de T40 à T62 ou de T42 à T66
- Modèles jogging de travail en 65 % coton et 35 % polyester recyclé (280 g/m²), cargo ripstop de 270 g/m²
- Couleurs : noir, gris, anthracite, bleu, selon les modèles
- Entretien : pas d'eau de Javel, séchage et repassage à basse température selon les références
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Gros œuvre, maçonnerie, plâtrerie et second œuvre dans le bâtiment
- Électricité, plomberie, chauffage et maintenance technique
- Travaux publics, voirie et interventions de nuit avec les modèles réfléchissants
- Menuiserie, charpente et pose de revêtements
- Industrie et ateliers, où la résistance et l'aisance sont nécessaires
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la taille avec une marge permettant de plier les genoux et de lever les jambes sans gêne
- Adapter le grammage à la saison : un tissu léger en été, une version doublée en hiver
- Insérer des genouillères dans les poches prévues lors des travaux à genoux
- Choisir un modèle à bandes réfléchissantes EN 17353 pour les interventions en faible visibilité
- Respecter la température de lavage de l'étiquette, sans eau de Javel, afin de préserver la couleur et les coutures
- Vérifier régulièrement l'état des coutures et des zones d'usure pour renouveler le pantalon au bon moment
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Modèle | Composition | Poids du tissu | Norme / lavage | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Stretch X | 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne | 260 g/m² | EN 14404, 60 °C | Usage polyvalent toutes saisons |
| Star CP 250 | 60 % coton, 40 % polyester | 245 g/m² | EN 14404, 60 °C | Chantier courant, robuste |
| Cetus | 65 % polyester, 35 % coton | 245 g/m² | EN 14404, 60 °C | Genouillères en poches, usage intensif |
| Gemini | 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne | 285 g/m² | EN 14404 | Coton stretch, poches multiples |
| Reflex (Star CP, Gemini) | 60 % ou 58 % coton, polyester, élasthanne | 240 à 285 g/m² | EN 17353 | Chantier en faible visibilité |
| Stretch X hiver | 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne | 260 g/m² | EN 14404, doublure polyester | Chantier par temps froid |
| Jogging de travail Star | 65 % coton, 35 % polyester recyclé | 280 g/m² | 40 °C | Confort, travaux légers |