FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 32 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Foret béton SDS de diamètre 32 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 20 mm, 22 mm, 25 mm,... et longueurs : 1000 mm, 115 mm, 1320 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-max, Convient pour SDS-plus.
Filter

Le foret béton diamètre 32 mm est un outil pour les travaux de construction et de rénovation, offrant une performance exceptionnelle dans le perçage de surfaces en béton. Grâce à sa conception robuste et à sa taille adaptée, Le foret béton diamètre 32 mm permet une pénétration efficace et précise, rendant possible l'installation d'ancrages, de passages de câbles ou de tuyauterie dans des murs en béton avec une facilité surprenante. Sa durabilité assure une utilisation prolongée même dans les conditions les plus exigeantes. Ainsi, Le foret béton diamètre 32 mm se révèle être un choix privilégié pour les professionnels du bâtiment, de l'électricité et de la plomberie, qui nécessitent un outil fiable pour leurs projets de construction et d'aménagement.