COFFRET DE CHANTIER

Les coffrets de chantier sont essentiels pour la distribution électrique temporaire sur les sites de construction. Conçus pour une utilisation intensive, ils garantissent une alimentation sécurisée et fiable dans des environnements exigeants. Dotés de caractéristiques robustes telles que des boîtiers résistants aux intempéries et aux chocs, ces coffrets assurent la protection des équipements électriques contre les conditions difficiles. Ils intègrent généralement des prises multiples, des disjoncteurs et des dispositifs de sécurité pour prévenir les surcharges et les courts-circuits. Utilisés dans des domaines variés comme le bâtiment, les travaux publics et l'industrie, ils facilitent la gestion de l'énergie sur le terrain, optimisant ainsi la productivité et la sécurité des professionnels.
Filter


Coffrets de chantier : distribuez l’énergie avec des protections adaptées

Les coffrets de chantier regroupent des équipements portables de distribution électrique conçus pour alimenter les outils et installations temporaires sur site. Selon leur configuration, ils peuvent intégrer une multiprise, un disjoncteur différentiel, un arrêt d’urgence, un câble d’alimentation ou une conversion de prises. Leur enveloppe peut être réalisée en acier, plastique, caoutchouc ou polyamide selon la référence. Des modèles identifiés fonctionnent dans des plages ambiantes allant jusqu’à -25 °C et certaines multiprises affichent une puissance de raccordement de 22 kVA. Le choix du coffret doit être guidé par le réseau disponible, les besoins des appareils et les exigences de sécurité du chantier.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un coffret de chantier n’est pas une simple rallonge munie de prises : il sert aussi à organiser la distribution et, selon la référence, à intégrer des dispositifs de protection ou de coupure. La présence d’un disjoncteur différentiel 16 A / 30 mA et d’un bouton d’arrêt d’urgence sur un modèle illustre cette fonction. D’autres coffrets répondent plutôt à une contrainte de conversion ou de format de prise. Il faut donc examiner l’équipement exact plutôt que de se fier uniquement au mot « coffret » ou au nombre de prises.


Les points forts de ce type de produits

  • Solutions portables conçues pour alimenter des équipements sur des installations temporaires, sans installer un tableau fixe sur chaque poste.
  • Certains coffrets intègrent un disjoncteur différentiel et un arrêt d’urgence pour une coupure accessible sur place.
  • Versions compactes et robustes prévues pour les déplacements entre zones de travail au cours d’un chantier.
  • Modèles avec câble d’alimentation intégré pour simplifier leur raccordement lorsque la longueur convient à l’installation.
  • Configurations adaptées à différents réseaux et types de prises, notamment pour les usages monophasés ou triphasés spécifiés.
  • Matériaux de boîtier variés pour répondre aux contraintes de transport, de protection et d’utilisation du site.
  • Plages de température de fonctionnement spécifiées sur les références concernées, utiles pour préparer une intervention extérieure.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Protection différentielle : 16 A / 30 mA sur un coffret multiprise de la sélection, avec arrêt d’urgence intégré.
  • Puissance de raccordement annoncée de 22 kVA sur une multiprise de chantier en plastique, à distinguer des capacités des autres modèles.
  • Longueur de câble : 2 m sur un bloc électrique et 2,5 m sur un coffret multiprise identifié.
  • Dimensions d’un coffret : environ 195 × 210 × 360 mm selon la référence, ce qui permet d’anticiper son encombrement et son rangement.
  • Matériaux signalés : acier, caoutchouc, polyamide ou plastique selon la conception du coffret.
  • Températures d’utilisation : jusqu’à -25 °C sur certaines références, avec une limite supérieure différente selon le modèle.
  • Le nombre de prises, les protections, le raccordement et l’indice de protection sont propres à chaque produit.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Alimentation temporaire de l’outillage électrique sur les chantiers de construction ou de rénovation.
  • Distribution de prises dans une zone de travail, un atelier mobile ou un poste de maintenance temporaire.
  • Alimentation d’équipements compatibles avec le réseau disponible sur le site, après vérification des caractéristiques électriques.
  • Interventions extérieures lorsque le coffret choisi est prévu pour les conditions d’utilisation rencontrées.
  • Organisation d’une alimentation de proximité pour plusieurs opérateurs ou postes de travail temporaires.
  • Conversion ou adaptation de la distribution électrique lorsque la référence est explicitement conçue pour cette fonction.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier la tension, le nombre de phases, le type de prise et la puissance requise avant raccordement.
  • Respecter les intensités et protections indiquées sur la plaque signalétique du coffret et des appareils branchés.
  • Ne jamais neutraliser un différentiel ou un arrêt d’urgence ; vérifier leur fonctionnement selon les consignes applicables.
  • Contrôler l’état du câble, des prises et du boîtier avant chaque utilisation, en recherchant coupures et déformations.
  • Garder les connecteurs propres, secs et protégés contre les chocs, l’écrasement et les passages de véhicules.
  • Ne pas exposer le coffret à la pluie ou à la poussière au-delà de son indice de protection certifié.
  • Confier le raccordement et les contrôles électriques à une personne compétente conformément aux règles du chantier.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de coffretÉquipement / matièreCaractéristique indiquéeAtoutUsage indicatif
Coffret multiprise STKAcier, caoutchouc et polyamideDifférentiel 16 A / 30 mA ; câble 2,5 mProtection et arrêt d’urgenceDistribution avec coupure intégrée
Bloc électrique 380 vers 220 VCoffret portable avec câbleCâble de 2 m ; usage de -25 à 40 °CFormat compactAlimentation adaptée au réseau spécifié
Multiprise WSDVPlastiquePuissance de raccordement 22 kVADistribution portableAlimentation de plusieurs postes compatibles

Questions fréquentes

Considérations techniques

Qu’est-ce qu’un coffret de chantier électrique et à quoi sert-il ?

Un coffret de chantier est un dispositif temporaire utilisé sur les chantiers pour distribuer l’énergie électrique en toute sécurité. Il permet d’alimenter les outils et machines électriques nécessaires aux travaux, en respectant les normes en vigueur, notamment grâce à l’intégration de dispositifs de protection comme des disjoncteurs différentiels.

Quelles sont les caractéristiques principales des coffrets de chantier Würth ?

Les coffrets Würth se distinguent par leur robustesse et étanchéité avec des boîtiers en polypropylène renforcé. Ils bénéficient d’un indice de protection IP44 à IP67 selon les modèles, garantissant leur résistance à la poussière, à l’eau, aux chocs et vibrations. Leur conception modulaire permet d’adapter le nombre et le type de prises et d’ajouter des accessoires comme des disjoncteurs différentiels.

Quels types de prises électriques équipent les coffrets de chantier disponibles chez Würth ?

Les coffrets sont généralement équipés de prises industrielles 2P+T 16 A, 3P+N+T 32 A, et pour les modèles plus puissants, de prises 3P+N+T 63 A. Cette diversité permet de répondre à des besoins allant des travaux moyens aux travaux nécessitant une forte alimentation électrique.

Comment choisir la puissance adaptée d’un coffret de chantier ?

Le choix de la puissance dépend de la nature des travaux et des outils à alimenter. Un coffret 32 A convient aux travaux moyens avec une consommation modérée, tandis qu’un coffret 63 A est recommandé pour des travaux importants nécessitant une forte puissance. Il est important d’estimer la charge totale des appareils pour garantir une alimentation sécurisée et sans interruption.

Quels avantages présente l’indice de protection IP dans un coffret de chantier ?

L’indice IP (Ingress Protection) garantit la protection du coffret contre les intrusions de poussières et d’eau. Par exemple, un IP44 assure une protection contre les projections d’eau, tandis qu’un IP67 offre une étanchéité totale à la poussière et une immersion temporaire dans l’eau. Ce degré de protection est crucial pour assurer la durabilité et la sécurité électrique sur des chantiers souvent exposés à des conditions difficiles.

Quels dispositifs de sécurité intégrés trouve-t-on dans les coffrets de chantier Würth ?

Les coffrets intègrent des disjoncteurs différentiels 30 mA pour protéger les utilisateurs contre les risques d’électrocution ainsi que des disjoncteurs magnétothermiques qui protègent le réseau contre les surintensités et courts-circuits. Ces dispositifs complètent le boîtier robuste et étanche pour une sécurité maximale.

Peut-on fixer un coffret de chantier Würth sur un mur ou un échafaudage ?

Oui, les coffrets Würth sont conçus pour être aussi bien posés au sol que fixés sur un mur ou un échafaudage. Ils disposent de système de fixation rapide et d’une poignée ergonomique facilitant leur transport et installation selon les besoins du chantier.

Quels sont les domaines d’application les plus courants des coffrets de chantier Würth ?

Ils sont utilisés principalement sur les chantiers de construction, les installations industrielles temporaires, les événements extérieurs nécessitant une alimentation électrique sécurisée ainsi que pour la maintenance dans des environnements industriels difficiles.

Comment les coffrets de chantier Würth contribuent-ils à la continuité de l’alimentation sur site ?

Grâce à leur conception modulaire, il est possible de remplacer ou d’ajouter rapidement des modules ou accessoires pour s’adapter aux évolutions du chantier. Leur robustesse assure une protection efficace contre les aléas environnementaux permettant un fonctionnement fiable même en conditions difficiles.

Quels critères techniques doivent être pris en compte pour l’installation d’un coffret de chantier ?

L’installation doit respecter les normes électriques en vigueur, assurer que la puissance du coffret correspond à la demande, et garantir un emplacement stable, protégé des projections d’eau nuisibles si nécessaire. Il faut également veiller à la bonne mise à la terre et à l’accessibilité des dispositifs de protection.