CHEVILLE À FRAPPER 6X50
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Cheville à frapper 6x50 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Nylon (polyamide), Acier, Plastique, de diamètres variables : 6 mm, 5 mm, 5.5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 50 mm, 30 mm, 40 mm,....
La cheville à frapper 6x50 est un élément de fixation de haute performance conçu pour des applications variées dans le domaine de la construction et de la rénovation. Sa dimension spécifique de 6mm de diamètre pour une longueur de 50mm lui permet de s'adapter parfaitement à une large gamme de supports, offrant une tenue robuste et fiable. Cet outil est particulièrement apprécié pour sa facilité d'installation, nécessitant simplement un coup de marteau pour être mis en place, ce qui le rend idéal pour les projets nécessitant une efficacité et une rapidité d'exécution. La cheville à frapper 6x50 trouve son application dans la fixation de cadres, de supports muraux, ou encore dans l'installation de systèmes électriques et de plomberie, démontrant ainsi sa polyvalence et son efficacité dans divers contextes professionnels et domestiques.
