TIGE D'ANCRAGE M10 POUR SCELLEMENT CHIMIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 tige d'ancrage M10 pour professionnels. Vous retrouverez des tiges d’ancrage pour scellement chimique avec un grand choix de longueurs : 110 mm, 135 mm, 150 mm,... et diamètres : M10, M12, M16,..., avec différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut… pour des profondeurs de perçage variés.
Filter

La tige d'ancrage M10 est un élément de fixation robuste, conçu pour assurer une solidité et une stabilité optimales dans diverses applications de construction et d'ingénierie. Fabriquée généralement en acier inoxydable ou en acier galvanisé, la tige d'ancrage M10 résiste efficacement à la corrosion, ce qui la rend idéale pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Sa capacité à supporter de lourdes charges en fait un choix privilégié pour la fixation de structures métalliques, la mise en place de cadres de machines et l'ancrage de équipements lourds. La tige d'ancrage M10 est souvent utilisée dans le domaine de la construction civile, notamment pour le renforcement de béton ou l'assemblage de composants structuraux. Sa polyvalence et sa fiabilité en font un outil indispensable dans le secteur de la construction et de la maintenance industrielle, garantissant sécurité et durabilité dans les projets d'envergure.