SCIE CLOCHE POUR MÉTAL DIAMÈTRE 20 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Scie cloche pour métal diamètre 20 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs, différents diamètres : 20 mm, 19 mm, 25 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour métal de diamètre 20 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des ouvertures circulaires nettes et régulières dans les métaux ferreux et non ferreux. Elle permet de créer un passage précis pour gaines, câbles, fixations, raccords ou éléments d’assemblage, tout en limitant les reprises d’usinage. Ce format de 20 mm est recherché lorsque le perçage doit rester compact et parfaitement maîtrisé, notamment sur tôle, profilés, tubes ou coffrets métalliques. Les caractéristiques attendues portent sur la précision de coupe, la résistance à l’échauffement, la longévité des dents et la stabilité pendant l’usinage. Selon les besoins, ces scies cloches peuvent être utilisées sur perceuse avec un montage adapté pour garantir un travail fiable et répétable. Elles trouvent leur place dans les ateliers de métallerie, la maintenance industrielle, l’installation électrique, la fabrication d’équipements et les opérations de montage sur structures métalliques.