TARAUD POUR INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 taraud pour inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M4, M5, M6,..., de longueurs multiples : 90 mm, 100 mm, 70 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé, Brut, Revêtement multicouche Magma,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter


Les tarauds pour l'inox proposés par Würth sont des tarauds de haute qualité, conçus pour une utilisation dans l'acier inoxydable. Ils sont fabriqués en acier HSCo, ce qui leur confère une résistance et une durabilité exceptionnelles. Les tarauds Würth sont également affûtés avec une précision extrême, ce qui permet de réaliser des filetages précis et étanches. 

Les tarauds Würth sont disponibles dans une large gamme de tailles et de types, ce qui permet de trouver le taraud adapté à chaque application. Ils sont également disponibles en différentes longueurs, ce qui permet de les utiliser dans une variété de matériaux. Les tarauds Würth sont un choix idéal pour les professionnels qui recherchent des outils de taraudage de haute qualité, durables et précis.