Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gabarits de filetage HSCo Multi Performance, DIN 2174
La guide de filetage hautes performances avec rainures d'huile (à partir de ∅M3) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines (pour la première fois, également sur les perceuses sur colonne et sur pieds) et sur presque tous les matériaux, par exemple les aciers classiques, les aciers inoxydables (par exemple V2A, V4A), le titane, les aciers à haute résistance et coulés jusqu'à 1400 N/mm2. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium et le bronze.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le premier guide de filetage, avec nouvelle génération de queue, n'est pas uniquement destiné à une utilisation conventionnelle sur les outils d'usinage CNC et les machines de tournage ; il apporte pour la première fois les avantages du formage de filetages par rapport au taraudage pour une application sur les perceuses sur pied et sur colonne (jusqu'à ∅ M12).
- Un outil pour les filetages à trou débouchant et à trou borgne
- Aucun problème de bourrage de copeaux en raison du formage de filetages à froid
- Profondeurs de filetage jusqu'à 4xD
- Meilleure finition de surface du filetage
- Résistance dans le filetage accrue
- Longévité considérablement supérieure
- Des filetages extrêmement fiables
Nouvelle génération de queue développée avec une combinaison de queues cylindriques et polygonales (à partir de ∅ M4-M12)
La tige à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.
Géométrie d'outil innovante pour une utilisation polyvalente dans presque tous les matériaux
Revêtement TiN
Grâce à sa zone d'application universelle, le revêtement le plus courant sur les guides de filetage garantit une longévité très élevée et des valeurs de friction réduites.
Nouvelle géométrie de rainure de lubrification
Les rainures de lubrification optimisées (à partir de ∅ M3) améliorent considérablement l'effet de lubrification dans la zone de contact.
Tolérance de mesure X pour une longévité de l'outil et une sécurité de processus accrues
Disponible exclusivement chez Würth
- Attention : Un diamètre de pré-perçage spécial, supérieur à celui du taraudage et avec des tolérances plus limitées, est nécessaire pour le formage de taraudage ! Le diamètre d'avant-trou de taraudage approprié est enregistré comme caractéristique technique pour tous les guides de filetage.
- Lors du formage de filetages, la lubrification est essentielle pour le refroidissement. Plus la lubrification est utilisée avec la teneur en graisse la plus élevée possible, plus la longévité s'allonge. La lubrification affecte également la qualité de surface du filetage ! Pour les lubrifiants à mélange d'eau, nous recommandons une concentration d'huile dans l'émulsion d'au moins 8 % pour le traitement de l'acier et d'au moins 12 % pour le traitement de l'acier inoxydable. Nous recommandons l'huile de coupe Cut and Cool Perfect de Würth pour une utilisation sur les perceuses sur pied/colonne.
- Veuillez noter que pour le formage de filetages, vous aurez besoin d'environ deux fois plus de performances (couple) que pour le taraudage. Cela signifie que la capacité doit être prise en compte lors de l'utilisation de dispositifs de taraudage.
- Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!