Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine HSCo Multi Special UNF pour trous débouchants
Taraud machine HSCo Multi Special UNF pour trous débouchants - 1
Taraud machine HSCo Multi Special UNF pour trous débouchants - 2
Taraud machine HSCo Multi Special UNF pour trous débouchants - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo Multi Special UNF pour trous débouchants

Le taraud polyvalent pour le perçage de filetages UNF pour une application universelle dans les aciers avec une résistance jusqu'à 1 000 N/mm², les aciers inoxydables et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et le plastique.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Pour le travail dans une vaste gamme de matériaux


La géométrie universelle permet le traitement de nombreux matériaux différents.



Longue durée de vie et bonne sécurité de processus


La tolérance de mesure X garantit une augmentation de la durée de vie et de la sécurité de processus.



Très bonne adhérence des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants et réduit la tendance à l'accumulation de matériaux


La surface vaporisée permet aux lubrifiants et lubrifiants réfrigérants de bien adhérer et réduit la tendance à l'accumulation de dépôts.

Indication

Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

Article ni repris, ni échangé.