SCIE CLOCHE / TRÉPAN POUR MÉTAL
Scies cloches pour métal : découpez avec précision et efficacité vos matériaux métalliques
Les scies cloches pour métal proposées par Würth sont des outils coupants de haute qualité qui permettent de réaliser des découpes précises et propres dans différents types de métaux. Elles sont conçues avec des dents en acier rapide et un corps en acier au carbone, ce qui leur confère une grande résistance à l'usure et à la chaleur. Elles sont également dotées d'un système de fixation rapide et sécurisé qui facilite le changement de diamètre. Les scies cloches pour métal Würth sont disponibles en plusieurs dimensions, allant de 14 à 200 mm, et sont compatibles avec la plupart des perceuses du marché.Quelle scie-cloche choisir pour le perçage des matériaux métalliques ?
Pour choisir une scie-cloche adaptée au perçage des matériaux métalliques, il est essentiel de considérer plusieurs critères. Tout d'abord, le matériau de la scie-cloche doit être plus dur que le métal à percer. Les scies-cloches en HSS (acier rapide) sont couramment utilisées pour les métaux ferreux, tandis que celles en carbure de tungstène ou en diamant sont préférées pour des métaux plus durs comme l'acier inoxydable. Il est également important de vérifier le type de denture, car une denture fine est recommandée pour les métaux durs et une denture plus grossière pour les métaux plus tendres.
La taille de la scie-cloche doit correspondre au diamètre du trou désiré, et il est conseillé d'utiliser un foret centreur pour maintenir la précision du perçage. L'utilisation d'un lubrifiant de coupe peut réduire la friction et prolonger la durée de vie de la scie-cloche. Pour des matériaux spécifiques comme l'acier inoxydable, il existe des scies-cloches spécialement conçues qui offrent une meilleure résistance à l'usure et une capacité de coupe supérieure.
Enfin, il est judicieux de choisir une scie-cloche avec un système d'éjection des copeaux efficace pour faciliter le travail et garantir une coupe nette. En suivant ces recommandations, vous pourrez sélectionner une scie-cloche qui répondra efficacement à vos besoins en matière de perçage de matériaux métalliques.
Comment percer du métal efficacement avec une scie-cloche ?
Pour percer du métal avec une scie-cloche, il est essentiel de choisir la bonne scie pour le type de métal à travailler. Les scies-cloches bimétalliques sont recommandées pour leur polyvalence et leur capacité à percer divers métaux, y compris l'acier et l'inox. L'ajout de cobalt dans les lames améliore la résistance à la chaleur et permet de supporter des efforts de coupe plus importants, ce qui est crucial lors du perçage de matériaux durs.
Avant de commencer, il faut préparer le matériau en éliminant toute rouille ou saleté avec un nettoyant pour métaux, afin d'éviter que la scie-cloche ne se brise ou se coince. Il est également conseillé de fixer le métal sur une surface plane et solide avec des serre-joints pour éviter tout mouvement pendant la coupe.
Lors de l'utilisation d'une perceuse électrique, il est important de régler la vitesse de rotation adéquate pour couper efficacement sans endommager la lame. Commencez à percer lentement, sans appliquer trop de pression, et laissez la scie faire le travail. Après la coupe, nettoyez la scie-cloche et lubrifiez la lame avec de l'huile pour prévenir la rouille et maintenir la scie en bon état. Si la lame est usée ou endommagée, il est impératif de la remplacer pour garantir des coupes nettes et précises lors de futurs travaux. En suivant ces étapes, vous pourrez percer des métaux avec une scie-cloche de manière efficace et sécuritaire.
Caractéristiques principales des scies-cloches pour métal Würth
- Outils de découpe circulaire pour la réalisation de trous précis dans les métaux, l’acier, l’inox, l’aluminium, les aciers durs et alliés, ainsi que dans les plastiques et le bois.
- Grandes familles de matériaux : acier rapide HSS (High Speed Steel), HSSCo8 (HSS au cobalt 8 %) pour une résistance supérieure à la chaleur, carbure de tungstène (Heavy Duty) pour l’inox et métaux extra-durs.
- Dimensions variées : du petit diamètre (14 mm env.) jusqu’à des couronnes de 120 mm selon la gamme.
- Denture optimisée pour chaque usage : denture fine (pour aciers durs et inox), grossière (pour métaux tendres ou bois), bi-métal pour plus de polyvalence et longévité.
- Systèmes de fixation rapide (emmanchement six pans, M-CLICK, queue cylindrique, adaptateurs universels) compatibles avec la plupart des perceuses électroportatives ; forets de centrage pour un alignement parfait.
- Résistance élevée à l’usure, bonne évacuation des copeaux, certaines versions avec système d’éjection directe du carottage.
- Coffrets multi-diamètres, sets professionnels pour la maintenance, l’installation ou le second œuvre.
Grands types de scies-cloches pour métal Würth
-
Scie-cloche HSSCo8 Longlife & Speed
- En acier rapide contenant 8 % de cobalt : coupe rapide et résistance à la chaleur.
- Idéale pour acier, acier allié, inox, fonte, métaux non ferreux. -
Scie-cloches carbure de tungstène (Heavy Duty)
- Pour perçage intensif sur inox, acier trempé, fonte, matériaux très durs.
- Dents en carbure à grande longévité. -
Scie-cloche HSS bimétal
- Polyvalente : aciers, alliages, plastiques, bois.
- Denture variable, supporte les efforts répétés.
- Large gamme de diamètres, proposée en coffrets. - Coffrets Sysko, SOKO, ZEBRA (16 pièces...)
- Sélections de scies-cloches HSS ou bimétal pour l’atelier, l’électricien, la maintenance ou le monteur.
- Fourni avec adaptateurs, forets de centrage, valise de rangement. -
Accessoires complémentaires
- Adaptateurs six pans, cylindriques, M-CLICK+, forets à centrer.
Tableau comparatif des principales scies-cloches métal Würth
| Produit / Type | Matière | Diamètres | Applications | Type de dents | Fixation | Atouts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSSCo8 Longlife & Speed | HSS cobalt 8 % | 14–150 mm | Acier, inox, alliés/dures | Fine/variable | Six pans, M-CLICK | Vitesse de coupe, longévité, chauffe limitée |
| Carbure Heavy Duty | Dents carbure | 25–102 mm | Inox, acier trempé, fonte | Ultra-résistantes | Adaptateur dédié | Dureté extrême, perçage intensif |
| HSS bimétal ZEBRA | Bi-métal | 16–152 mm | Acier, bois, plastique | Variable | Standard/adaptateur | Polyvalence, coffrets pro |
| Coffrets | HSS/Bi-métal/Co8 | Jeux de 16 pièces | Montage, électricien, atelier | Mixte | Adaptateurs inclus | Prêt à l’emploi, choix de tailles |
- Utilisez toujours un foret de centrage et adaptez la vitesse de rotation selon le matériau pour une coupe propre et préserver la durée de vie de votre scie-cloche.
- Prévoyez un lubrifiant adapté pour les alliages ou les aciers durs/inox et nettoyez la denture après usage.
- Les modèles carbure et HSSCo8 sont recommandés pour les applications les plus exigeantes (travaux électriques, split, plomberie industrielle, chaufferie…).