SCIE CLOCHE / TRÉPAN POUR INOX
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 scie cloche pour inox pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs, différents diamètres, différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter
Les scies cloches pour inox proposées par Würth sont des outils de haute qualité conçus pour percer des trous circulaires dans des matériaux métalliques inoxydables résistants. Elles sont fabriquées en acier rapide avec une denture variable et un revêtement en carbure de titane qui leur confèrent une grande durabilité et une excellente performance de coupe. Les scies cloches pour inox de Würth sont compatibles avec les mandrins à emmanchement rapide et les adaptateurs standards, et sont disponibles en différents diamètres selon les besoins des utilisateurs. Elles sont idéales pour les travaux de plomberie, de chauffage, de ventilation ou d'électricité qui nécessitent de percer des tuyaux, des conduits ou des boîtiers en inox A2, A4...
Questions fréquentes
Considérations techniques
Qu’est-ce qu’une scie-cloche pour inox et à quoi sert-elle exactement ?
Une scie-cloche pour inox est un trépan circulaire conçu spécifiquement pour percer des matériaux inoxydables. Elle est utilisée avec une perceuse ou perceuse-colonne, et permet de réaliser des ouvertures de diamètre variable dans des tôles, tubes ou plaques en acier inoxydable. Elle se distingue par des matières (acier rapide, carbure), des dents adaptées pour résister à la chaleur et à l’abrasion, et un foret pilote pour centrer le perçage proprement. Würth propose plusieurs modèles avec acier rapide cobalt (HSSCo8) ou dents en carbure pour garantir durabilité et précision.
Quels critères techniques prendre en compte pour choisir une scie-cloche inox professionnelle ?
Plusieurs paramètres déterminent la performance : le diamètre du trou à percer, l’épaisseur du matériau inoxydable, la profondeur de coupe maximale du modèle, le type de dents (nombre, géométrie, matériau comme HSS ou carbure), le type d’empreinte (six pans, triangle, etc.), la vitesse de rotation recommandée selon diamètre et matière, et le système d’évacuation des copeaux pour éviter la surchauffe.
Quelle matière de denture est la plus adaptée pour l’inox ?
Pour l’inox, la denture en acier rapide avec cobalt (HSSCo8) ou en carbure de tungstène est privilégiée. Les scies bi-métal avec cobalt supportent mieux la chaleur et les contraintes mécaniques. Les dents en carbure fournissent une coupe agressive et une longévité supérieure, particulièrement utile lorsque l’épaisseur de l’inox augmente ou que la production est intensive.
Performances & vitesses
Quelles vitesses de rotation (tr/min) sont recommandées selon le diamètre et l’inox ?
La vitesse doit décroître quand le diamètre augmente. Par exemple, pour Ø de 14 à 29 mm, on peut utiliser des vitesses élevées (800-2000 tr/min), tandis qu’au-delà de 60 mm le régime devrait être beaucoup plus bas (≈ 400-600 tr/min). Utiliser une vitesse adaptée réduit la chaleur, limite l’usure et assure coupe nette et sans bavures.
Quelle profondeur de coupe peut supporter une scie-cloche pour inox ?
La profondeur de coupe varie selon le modèle : les modèles bi-métal offrent souvent une profondeur autour de 38-40 mm, tandis que les versions à dents en carbure peuvent atteindre jusqu’à 60 mm pour percer des tubes ou plaques d’inox avec résistance et fiabilité.
Mise en œuvre optimale
Comment préparer la perceuse et effectuer le perçage avec sécurité ?
Il faut fixer solidement la perceuse dans un mandrin capable, désactiver la percussion, utiliser un foret pilote pour centrer, appliquer un lubrifiant ou huile de coupe pour refroidir la denture. Lorsqu’on perce une tôle épaisse ou un tube, on doit retirer périodiquement la scie pour évacuer les copeaux, et maintenir une pression modérée afin d’éviter la déformation.
Quels types d’appareils peuvent être utilisés avec ces scies cloches Würth ?
Les scies cloches Würth pour inox sont compatibles avec des perceuses électriques ou sans fil, des perceuses-colonne, avec des mandrins six pans ou triangle selon le modèle. Les versions Heavy Duty ou à dents en carbure nécessitent souvent un mode rotation uniquement, sans percussion, pour préserver la denture.
Évacuation des copeaux & refroidissement
Pourquoi l’évacuation des copeaux est-elle cruciale lors du perçage dans l’inox ?
Une bonne évacuation évite l’accumulation de chaleur, empêchant le témoin de surchauffe qui pourrait altérer la dureté de la denture, provoquer des bavures ou brûler le matériau. Les scies cloches à dents en carbure sont souvent dotées de fentes ou rainures d’évacuation large pour permettre à la fois une progression fluide et un nettoyage rapide.
Quel rôle joue le lubrifiant ou huile de coupe dans ce processus ?
Le lubrifiant réduit les frottements entre la dent et le matériau, aide à dissiper la chaleur, prolonge la durée de vie de la scie et améliore la qualité de coupe. Il est indispensable dès que l’épaisseur de l’inox dépasse une certaine limite ou en cas d’utilisation prolongée.
Choix selon l’application
Quelle scie-cloche Würth choisir pour percer des boitiers électriques ou passages de câbles ?
Pour les boîtiers, on choisit typiquement des diamètres standard comme 68 mm, avec une profondeur de coupe adaptée (souvent ≤ 60 mm), en version carbure ou bi-métal selon l’usage. Il est essentiel de disposer d’un foret pilote pour centrer, et d’un système d’adaptateur ou mandrin compatible avec la perceuse utilisée.
Quels diamètres Würth propose-t-on pour l’inox ?
La gamme Würth pour inox couvre un large éventail : diamètres depuis environ 25 mm jusqu’à environ 105 mm selon modèles en carbure ou bi-métal. Certains produits Heavy Duty atteignent cette plage pour applications exigeantes.
Entretien & durabilité
Comment prolonger la durée de vie d’une scie-cloche utilisée sur inox ?
Utiliser toujours le mode rotatif seul, désactiver percussion. Maintenir la vitesse de rotation recommandée, appliquer lubrifiant ou huile de coupe, retirer les copeaux périodiquement, vérifier l’état des dents, affuter ou remplacer si des dommages apparaissent. Un usage conforme à ces bonnes pratiques permet d’éviter des ruptures prématurées.
Comment vérifier l’état d’usure de la denture ?
Examiner visuellement les dents pour détecter usure, émoussé, fracture ou bavures. Vérifier qu’elles soient toutes intactes, que les arêtes soient nettes et uniformes. Si la coupe produit des bavures ou génère de fortes vibrations, l’outil est probablement usé ou endommagé.
Intégration sur chantier & performances globales
Quels effets attendus en termes de finition et précision ?
Une coupe bien exécutée donne des bords nets, sans bavure, et un trou de diamètre exact. L’utilisation d’un foret pilote permet stabilité et alignement, la denture bi-métal ou carbure assure propreté de coupe. Le choix de la vitesse, du lubrifiant et de l’évacuation des copeaux optimise les tolérances dimensionnelles et l’état de surface.
Quelles sont les limites à connaître pour la scie-cloche sur inox ?
Les principales limites sont : épaisseur excessive (qui augmente la chaleur, réduit la coupe), diamètre trop grand pour la puissance de la perceuse, usage du mode percussion qui abîme les dents, insuffisance d’évacuation des copeaux ou de lubrification. Un usage inadapté réduit la durée de vie voire provoque rupture ou déformation du trou.
Dans quels cas privilégier le carbure plutôt que le bi-métal ?
Le carbure est à privilégier pour les travaux intensifs, matériaux inoxydables épais, ou quand la production nécessite vitesse et durée. Le bi-métal convient mieux pour besoins polyvalents, tôlerie fine, inox de faible épaisseur, ou en coffrets comportant plusieurs diamètres pour interventions variées.