FILIÈRE M20
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 filière M20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des matières de coupe variées : Acier rapide HSS, HSCo, de finitions multiples : Brut, Nitré, de différents pas de vis : 0.5 mm, 0.7 mm, 0.8 mm,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
La filière M20, un outil essentiel dans le secteur de la mécanique, se distingue par sa polyvalence et sa précision. Conçue pour le taraudage et la création de filetages internes, cette filière trouve son application dans divers domaines, notamment l'automobile, l'aéronautique et la construction. La robustesse de la filière M20 lui permet de travailler avec une large gamme de matériaux, des métaux aux plastiques, garantissant ainsi une adaptabilité exceptionnelle. De plus, sa conception ergonomique assure une manipulation aisée et une finition de qualité, facilitant ainsi le travail des professionnels. La filière M20 est un outil pour les experts exigeant précision et fiabilité dans leurs projets de fabrication et de réparation.