NETTOYANT POUR CARROSSERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 13 nettoyants pour carrosserie automobile et poids-lourds pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Butoxyéthanol, Eau, tensio-actif, Huile minérale,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 200 L, 25 L, 5 L,... et de différents types de conditionnement.
Filter


Nettoyant pour carrosserie : redonnez aux véhicules leur éclat d'origine

Les professionnels de l'automobile savent qu'un véhicule bien entretenu est synonyme de satisfaction client et de durabilité. Les nettoyants pour carrosserie Würth sont conçus pour répondre aux besoins exigeants des experts en entretien automobile, garantissant une finition impeccable et une protection optimale.


Les points forts du nettoyant pour carrosserie Würth

Le type de nettoyant pour carrosserie Würth se distingue par son efficacité supérieure et sa formule innovante. Sa capacité à éliminer rapidement et efficacement les saletés tenaces, telles que la graisse, la boue et les résidus d'insectes, en fait un allié indispensable pour les ateliers de réparation automobile et les centres de lavage. De plus, sa formule respectueuse de l'environnement assure une utilisation sécurisée pour l'utilisateur et l'écosystème.


Caractéristiques importantes du nettoyant pour carrosserie Würth

Ce type de produit est disponible en plusieurs formats, allant des cuves de 1000 litres pour un usage intensif aux flacons pulvérisateurs de 500 ml pour des applications plus ciblées. Le nettoyant pour carrosserie Würth est formulé à partir de composants biodégradables, garantissant une action nettoyante puissante tout en respectant les normes environnementales en vigueur. Il est compatible avec une large gamme de matériaux de carrosserie, y compris les peintures métalliques et les vernis

  • Produits déclinés sous forme liquide ou shampoing concentré pour usage manuel ou automatique
  • Formulations combinant agents tensioactifs, solvant doux, et composants spécifiques
  • Compatibilité haute avec vernis, chromes, plastiques, et matériaux sensibles
  • Idéaux pour voitures légères, poids lourds, bus, véhicules agricoles, bateaux
  • Conditionnements variés : du spray 400 ml au bidons de plusieurs centaines de litres
  • Respect de l’environnement et sécurité utilisateur souvent intégrés (p.ex. sans NTA)



Nettoyants pour carrosserie Würth : les principaux types

  • Shampoing nettoyant carrosserie WNC 50
    - Formulation haute performance pour lavage sans intervention manuelle
    - Élimine film routier, insectes, traces de gasoil
    - Bonne tolérance sur matériaux sensibles avec dilution contrôlée
    - Offre une brillance élevée et un bon effet mouillant
    - Usage conseillé sur véhicules, bateaux; éviter surfaces chaudes
  • Shampoing nettoyant carrosserie WNC 40
    - Nettoyage manuel avec brosse, gant ou éponge
    - Prépare véhicules neufs ou d'occasion (VL, PL, bus)
    - Recommandé pour supports fragiles comme baguettes chromées
  • Nettoyant carrosserie autoséchant WNC 31
    - Nettoyant haute brillance avec effet autoséchant intégré
    - Économies d’eau (50 à 70%) et de temps (30 à 50%)
    - Ne nécessite ni raclette ni peau de chamois pour séchage
    - Respectueux des surfaces sensibles, sans traces sur chromes ou vernis mats
  • Nettoyant carrosserie puissant (multi-usages)
    - Formulé avec butoxyéthanol, éthanol, agents tensioactifs
    - Élimine efficacement graisses, boue, résidus d’insectes
    - Adapté pour de nombreux secteurs : BTP, maintenance, automobile, agriculture
  • Nettoyant carrosserie WNC 70 pour poids lourds
    - Spécialement conçu pour véhicules lourds et bâches de remorques
    - Élimine film routier plus épais et salissures tenaces
    - Compatible portiques de lavage, venturi, canon à mousse
    - Disponible en 5L, 25L et 200L pour usage professionnel intensif
  • Nettoyant carrosserie et plastique Würth (400 ml)
    - Nettoie surfaces peintes, vernis, chrome et plastique
    - Application facile à 15-30 cm
    - Idéal pour entretien rapide et régulier de carrosseries et éléments plastiques


Comparatif des principaux nettoyants pour carrosserie Würth

Produit Type Usage Principaux Atouts Conditionnements Domaines d'application
WNC 50 Shampoing liquide Lavage sans frottement, rapide Élimine film routier, insectes, brillance élevée 5L, 25L, 200L Véhicules légers, bateaux
WNC 40 Shampoing manuel Nettoyage avec intervention mécanique (brosse/gant) Préparation véhicules neufs/occasion, bon sur matériaux fragiles 5L, 25L VL, PL, bus
WNC 31 Autoséchant Shampoing autoséchant Nettoyage rapide et séchage sans raclette Économie d'eau et de temps, pas de traces Bidon 5L Véhicules légers et professionnels
Nettoyant carrosserie puissant Produit multi-usage Élimination graisses, salissures tenaces Formulation puissante avec agents spécifiques 5L, 25L, 200L BTP, maintenance, agriculture, automobile
WNC 70 Shampoing poids lourds Nettoyage intensif véhicules lourds, bâches Élimine film routier épais, compatible portique 5L, 25L, 200L Poids lourds, bus, agricoles
Nettoyant carrosserie et plastique (400 ml) Spray nettoyant Entretien rapide surfaces plastique, chrome, vernis Application facile, sans rinçage immédiat Spray 400 ml Nettoyage régulier carrosseries, vans, camping-cars



Domaines d'applications courants du nettoyant pour carrosserie Würth

Ce type de nettoyant est idéal pour les ateliers de carrosserie, les concessionnaires automobiles et les centres de lavage professionnels. Il est particulièrement recommandé pour les véhicules de tourisme, les utilitaires légers et les poids lourds, assurant une propreté impeccable et une protection durable de la carrosserie. Son utilisation régulière contribue à maintenir l'apparence esthétique des véhicules tout en préservant leur valeur résiduelle.


Conseils d'utilisation du nettoyant pour carrosserie Würth

Pour obtenir des résultats optimaux, il est conseillé d'appliquer le nettoyant sur une surface préalablement humidifiée, en utilisant un chiffon doux ou une éponge. Laissez agir le produit pendant quelques minutes avant de rincer abondamment à l'eau claire. Pour les salissures particulièrement tenaces, une seconde application peut être nécessaire. Évitez d'utiliser le produit en plein soleil ou sur une carrosserie chaude pour prévenir l'apparition de traces.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles sont les bases chimiques employées dans la gamme Nettoyant pour carrosserie Würth ?

Les nettoyants carrosserie Würth utilisent plusieurs types de bases chimiques selon l’usage : tensio-actifs alcalins pour les shampoings habituels, agents non ioniques pour nettoyants actifs, solvants doux pour produits de préparation (ex : eau + acide chlorhydrique dans les dissolvants de rouille), et formules contenant du butoxyéthanol pour les usages intensifs lourds. Ces formulations sont conçues pour maximiser l’efficacité sans dégrader les surfaces sensibles.

Quels conditionnements propose Würth pour ces nettoyants professionnels ?

Würth offre une large palette de conditionnements : sprays ou flacons de quelques centaines de millilitres pour interventions ciblées, bidons de 5 L pour usage quotidien en atelier, fûts de 25 L à 200 L pour le nettoyage intensif ou véhicules lourds, jusqu’à containers de grand volume pour exploitation poids lourd ou transporteurs.

Comment choisir entre un nettoyant pour lavage manuel et un produit sans intervention humaine directe ?

Le choix dépend du procédé de lavage : pour un lavage manuel (éponge, gant, brosse) privilégier des shampoings doux comme le WNC 40 qui respectent les matériaux sensibles ; pour un lavage automatisé ou sans frottement, choisir des nettoyants plus puissants comme WNC 50 ou WNC 70, qui sont conçus pour éliminer film routier, insectes et saletés lourdes sans action mécanique.

Performances de nettoyage

Quel produit pour un effet autoséchant rapide sans trace ?

Le nettoyant carrosserie autoséchant WNC 31 est formulé pour offrir un effet autoséchant. Il doit être dilué à 6-7 %, appliqué avec un système à venturi, rincé soigneusement de haut en bas. Son action permet de diminuer le temps de séchage et d’éviter l’usage de raclettes ou peaux de chamois.

Quel nettoyant choisir pour les poids lourds et les bâches ?

Le nettoyant WNC 70 est particulièrement adapté pour les poids lourds et bâches : il possède une forte capacité dégraissante sur les matières grasses, huiles et résidus routiers, tout en rénovant les bâches et en respectant les surfaces sensibles, sans devoir recourir à une action mécanique.

Comment éviter les traces ou l’endommagement du vernis ou des éléments chromés ?

Utiliser des produits adaptés pour surfaces sensibles comme WNC 40, respecter les dilutions recommandées, éviter d’appliquer sur carrosserie chaude ou en plein soleil, et ne pas laisser sécher le produit avant rinçage, en particulier par temps chaud ou venteux. Ces précautions préservent les vernis, chromes et baguettes d’aluminium.

Mode d’emploi

Quelles sont les étapes recommandées pour un nettoyage optimal avec les shampoings concentrés ?

1. Diluer le produit selon le taux prescrit (souvent 5 % à 7 % pour les shampoings concentrés).
2. Appliquer de bas en haut avec pulvérisation venturi ou lance adaptée.
3. Apporter une aide mécanique (brosse, éponge) si le type de produit le recommande.
4. Rincer le véhicule de haut en bas.
5. En condition d’autoséchant, garantir un rinçage final à distance suffisante pour assurer le film d’eau uniforme.

À quelles températures les nettoyants conservent-ils leur efficacité ?

Certains nettoyants comme le WNC 31 fonctionnent dans une plage de température de mise en œuvre de 5 °C à 50 °C. À température basse, l’efficacité peut être réduite ; à température élevée, le produit peut sécher trop rapidement sur la surface, d’où l’importance de rincer rapidement.

Applications spécifiques

Peut-on utiliser ces nettoyants sur des véhicules nautiques ou bateaux ?

Oui, plusieurs produits conviennent pour la marine : le WNC 50, par exemple, supprime les dépôts de sel, trace de gelcoat et salissures sur coques ou ponts. Ces formulations tolèrent les exigences de l’eau de mer, si le rinçage est bien réalisé.

Comment traiter les salissures de carburant ou d’huile sur châssis et réservoirs ?

Employer des nettoyants plus puissants de la gamme WNC, souvent dotés d’agents dégraissants élevés, et éviter les produits conçus exclusivement pour surfaces sensibles. Laisser agir quelques minutes, puis rincer abondamment. Les produits comme le WNC 70 offrent une efficacité supérieure dans ces cas.

Durabilité & stockage

Quelle est la durée de conservation des nettoyants une fois en bidon fermé ?

La plupart des nettoyants Würth ont une durée de stockage de 36 mois si conservés entre 5 °C et 40 °C, à l’abri du gel et de la lumière directe. Le récipient doit être toujours refermé hermétiquement.

Qu’est-ce qu’un « écocube » dans le contexte du nettoyant WNC 40 ?

Un écocube est un format compact pré-concentré permettant de reconstituer un plus grand volume de produit (par exemple un écocube de 2,5 L pour 25 L de nettoyant) tout en réduisant le volume de stockage, les transports et les emballages.