TIREFOND BOIS DIN 571

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 tirefond bois DIN 571 pour professionnels. Vous retrouverez des vis tirefonds de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions : Brut, Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant,..., de différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 6 mm,..., de différentes longueurs : 100 mm, 60 mm, 80 mm,..., formes de tête : Tête hexagonale et de différents types de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter



DIN 571 – Tirefond pour bois

La norme DIN 571 identifie une famille de tirefonds à tête hexagonale destinés aux fixations dans le bois ou dans des supports prévus pour ce type de vis. Leur forme facilite le serrage à l’aide d’une clé et leur filetage est conçu pour s’ancrer dans un matériau compatible. Le diamètre, la longueur, la matière et la finition doivent être choisis selon l’application et confirmés sur la fiche produit.


Préparation et montage : selon l’essence, la densité et les dimensions du bois, un avant-trou peut être nécessaire pour faciliter l’insertion et limiter le risque de fendage. Le tirefond doit pénétrer suffisamment dans le support sans traverser une zone non souhaitée. Utilisez un outil adapté et évitez un serrage excessif susceptible d’endommager le bois ou la tête.


Choix de la fixation : évaluez la charge, l’épaisseur des pièces, les distances aux bords et l’exposition à l’humidité. Sélectionnez une protection anticorrosion appropriée et vérifiez les recommandations du fabricant pour le produit concerné.