FRAISE WELDON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 fraise weldon pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 64.2 mm, 84.6 mm et diamètres : 12 mm, 13 mm, 14 mm,..., de différents types, et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Acier, Aluminium, Bois.
Filter


Fraises Weldon : découpez avec précision et efficacité dans le métal

Une fraise Weldon est un outil de coupe cylindrique utilisé principalement dans l'usinage pour réaliser des trous précis et de grande taille dans des matériaux métalliques. Elle est conçue pour être montée sur des machines-outils telles que les fraiseuses ou les perceuses magnétiques. La fixation Weldon se caractérise par un système d'attache sécurisé avec des vis de serrage, garantissant une stabilité et une précision accrues lors de l'usinage. Les fraises Weldon sont particulièrement appréciées pour leur efficacité dans les applications industrielles exigeantes.

Les points forts des fraises Weldon

Les fraises Weldon sont reconnues pour leur efficacité et leur précision dans les travaux de perçage et de fraisage. Elles permettent une coupe rapide et nette, réduisant ainsi le temps de travail. Leur conception robuste assure une longue durée de vie, même dans les conditions les plus exigeantes. Elles sont également appréciées pour leur polyvalence, s'adaptant à divers matériaux et applications industrielles.

Les caractéristiques importantes des fraises Weldon

Les fraises Weldon se déclinent en plusieurs dimensions, généralement de 12 mm à 50 mm de diamètre, pour répondre à différents besoins professionnels. Elles sont fabriquées à partir d'aciers de haute qualité HSS, souvent enrichis en cobalt pour une résistance accrue à la chaleur et à l'usure. Disponibles en plusieurs couleurs selon le revêtement, elles peuvent être conformes aux normes DIN pour garantir une compatibilité optimale avec les machines. Certaines versions intègrent des arêtes de coupe spéciales pour améliorer la performance et réduire les vibrations.

Les domaines d'applications courants des fraises Weldon

Les fraises Weldon sont largement utilisées dans l'industrie métallurgique, la construction mécanique, et la fabrication de structures en acier. Elles sont idéales pour le perçage de métaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, et les alliages ferreux. On les retrouve fréquemment dans les ateliers de fabrication de pièces mécaniques, ainsi que dans les chantiers de construction nécessitant des opérations de perçage précises et efficaces.

Les conseils d'utilisation des fraises Weldon

Pour optimiser la performance des fraises Weldon, il est conseillé de les utiliser avec des machines adaptées, assurant une vitesse de rotation et une pression de coupe appropriées. Il est important de maintenir un bon refroidissement pendant l'utilisation pour prolonger la durée de vie de l'outil. Un entretien régulier, incluant le nettoyage des résidus de matériaux, est également recommandé pour garantir une coupe optimale et éviter l'usure prématurée.