FRAISE POUR USINAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 34 fraise pour usinage pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 63 mm, 50 mm, 54 mm,... et diamètres : 6.3 mm, 10 mm, 12 mm,..., de différents types, et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

La fraise pour usinage est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique de précision, utilisée pour façonner, découper et finir des pièces métalliques ou d'autres matériaux durs. Grâce à sa capacité à effectuer des coupes complexes et précises, la fraise pour usinage est particulièrement prisée dans l'industrie manufacturière, l'aérospatiale, l'automobile et la fabrication de moules. Sa polyvalence permet d'adapter les procédés d'usinage à divers matériaux, offrant ainsi une grande flexibilité dans la production de pièces aux dimensions et formes spécifiques. La robustesse et l'efficacité de la fraise pour usinage garantissent également une amélioration de la productivité et une réduction des coûts de production, faisant d'elle un choix incontournable pour les professionnels cherchant à optimiser leurs opérations de fabrication.