FRAISE POUR DÉFONCEUSE
Optimisez vos travaux de menuiserie avec les fraises pour défonceuse Würth
Les fraises pour défonceuse Würth sont des outils essentiels pour les professionnels de la menuiserie et de l'ébénisterie, offrant une précision et une efficacité inégalées. Conçues pour répondre aux exigences les plus strictes, ces fraises garantissent des résultats impeccables et une durabilité exceptionnelle.
Les points forts des fraises pour défonceuse Würth
Les fraises pour défonceuse Würth se distinguent par leur qualité supérieure et leur performance optimale. Elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes, assurant une longue durée de vie même lors d'une utilisation intensive. Leur conception innovante permet des coupes nettes et précises, réduisant ainsi le besoin de retouches. De plus, Würth propose une large gamme de fraises adaptées à divers types de travaux, ce qui en fait un choix polyvalent pour les professionnels.
Caractéristiques importantes des fraises pour défonceuse
Les fraises pour défonceuse Würth se déclinent en plusieurs dimensions, généralement comprises entre 6 mm et 25 mm de diamètre, pour s'adapter à différentes applications. Elles sont fabriquées en acier à haute teneur en carbone ou en carbure de tungstène, assurant une excellente résistance à l'usure. Disponibles dans une variété de formes, telles que droites, à chanfreiner, à rainurer ou à profiler, elles permettent de réaliser des finitions variées. Ces fraises respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant ainsi une utilisation sécurisée.
- Conception avec arêtes de coupe en carbure de tungstène (TC) pour une résistance à l'usure et une grande longévité
- Double tranchant pour une coupe nette
- Rotation horaire et avance manuelle adaptées aux défonceuses manuelles
- Adaptées aux bois tendres, bois durs, contreplaqués, parfois aussi tôle et plâtre
- Stabilité et concentricité élevées pour des contours précis
- Sécurité renforcée grâce au brasage haute résistance
- Certains modèles dotés d’un roulement à billes pour faciliter le guidage
- Disponibles en plusieurs diamètres et longueurs selon les usages
- Rangement sécurisé grâce à un emballage réutilisable fourni
Tableau comparatif des catégories de fraises pour défonceuse Würth
| Catégorie | Usage principal | Particularités techniques | Matériaux travaillés | Diamètre/Roulement |
|---|---|---|---|---|
| Fraise à rainurer bois et tôle - pointe TC | Rainurage, formatage, jointage | De 4 à 20mm. Petite taille en solid TC, grandes en pointes TC | Bois tendres et durs, tôle | Diamètre variable |
| Fraise à chanfreiner pour bois avec roulement à billes | Chanfreinage des bords | Roulement à billes, pointes TC | Bois tendre, dur, contreplaqué | Diamètre 12,7mm |
| Fraise à affleurer / affleureuse avec roulement à billes | Affleurage, assemblage | Roulement à billes, bague de butée, double tranchant | Bois tendre, dur, contreplaqué | Diamètre 12,7mm |
| Fraise à bois et plâtre - rainures en V | Pliage du placoplâtre | Précision, acier de qualité, carbure de tungstène | Bois et plâtre | NC |
| Fraise à rainurer les plaquettes pour bois | Copiage, fixation plan de travail | Pointes TC, compatible Häfele | Bois | NC |
| Fraise à arrondir pour bois avec roulement à billes | Arrondi, moulurage | Roulement à billes, pointes TC | Bois tendre, dur, contreplaqué | Diamètres 12,7mm et 9,53mm |
| Fraise à rainures en V pour bois | Rainurage, écriture (profilage interne) | Double tranchant, pointes TC | Bois tendre, dur, tôle | NC |
| Fraise à chanfreiner affleurante pour le bois | Finition et chanfreinage affleurant | Roulement à billes, acier de qualité | Bois tendre, dur, tôle | Diamètre 18mm |
| Fraise à bois bec rond haute précision | Profilage intérieur/bord, copie | Haute précision, carbure haut de gamme | Bois tendre, dur, tôle | NC |
| Fraise à feuillurer bois avec roulement à billes | Usinage d’encoches (feuillure) | Roulement à billes, pointes TC | Bois tendre, dur, contreplaqué | Diamètre 12,7mm |
Domaines d'applications courants des fraises pour défonceuse
Les fraises pour défonceuse Würth sont idéales pour une multitude d'applications professionnelles, notamment la création de moulures décoratives, le rainurage de panneaux, le façonnage de bords et l'assemblage de pièces de bois. Elles sont également utilisées dans la fabrication de meubles, la construction de cuisines sur mesure et la restauration de boiseries anciennes. Leur polyvalence en fait un outil indispensable dans l'arsenal de tout professionnel de la menuiserie.
Conseils d'utilisation des fraises pour défonceuse
Pour tirer le meilleur parti des fraises pour défonceuse Würth, il est important de les utiliser avec une défonceuse compatible et bien réglée. Assurez-vous de choisir la fraise appropriée en fonction du matériau à travailler et du type de coupe souhaité. Pour prolonger la durée de vie de vos fraises, nettoyez-les régulièrement pour éviter l'accumulation de résidus. Enfin, portez toujours des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des protections auditives, lors de l'utilisation de ces outils.