CRIC POUR AUTOMOBILE ET POIDS-LOURD

Les crics sont des outils essentiels pour les professionnels nécessitant le levage sécurisé et efficace de charges lourdes. Conçus pour offrir une capacité de levage impressionnante, ces dispositifs sont indispensables dans les ateliers automobiles, les chantiers de construction et les environnements industriels. Dotés de systèmes hydrauliques robustes, ils garantissent une élévation précise et stable, minimisant les risques d'accidents. Les crics se déclinent en plusieurs modèles, tels que les crics bouteilles et les crics rouleurs, chacun adapté à des besoins spécifiques. Leur construction durable et leur facilité d'utilisation en font un choix privilégié pour les tâches exigeantes, où la sécurité et la performance sont primordiales.
Filter
Cric rouleur hydropneumatique 50-25-10T Poids-Lourd

Cric rouleur hydropneumatique 50-25-10T Poids-Lourd


Cric rouleur hydropneumatique haut de gamme Cric rouleur hydropneumatique haut de gamme : convient parfaitement à une utilisation professionnelle quotidienne Doté d'un châssis extra plat d'une hauteur de 150 mm : particulièrement adapté au levage de véhicules avec une garde au sol très basse Equipé d'un système double sécurité pour la descente du cric : garanti une sécurité accrue pour l'utilisateur en évitant toute descente involontaire de la charge Equipé d'une soupape de sécurité : si le véhicule est trop lourd, le cric ne le lèvera pas.Ceci est un gage de sécurité pour l'utilisateur Dispose d'un cadre robuste en acier traité : garanti une parfaite stabilité même à la hauteur maximum de levée Le piston et la pompe à air sont revêtus de chrome très résistant : assure une excellente résistance à l'humidité au mécanisme et une fiabilité à toute épreuve Le cric est revêtu d'une peinture résistante à la corrosion : garanti une durée de vie élevée Livré avec 2 rallonges (50 et 100 mm) : permet d'adapter la hauteur de levée aux points d'appuis du véhicule à soulever Attention tout retour non justifié sera refacturé à la région (frais de transport, remise en état, reconditionnement) pour remise en stock neuf Particulièrement destiné au levage des bus ou PL avec une garde au sol très basse, ce cric est également adapté au levage des différents engins agricoles, des engins de chantier, BTP, véhicules utilitaires Cric rouleur hydropneumatique 50-25-10T extra plat
Voir la gamme



Crics hydrauliques : soulevez voitures, utilitaires et poids lourds en toute sécurité

Les crics hydrauliques sont des outils de levage qui utilisent la pression d'un fluide pour soulever un véhicule ou une charge avec un effort de manœuvre réduit. Ils se déclinent en crics rouleurs pour l'atelier, en crics bouteille compacts et en crics hydropneumatiques pour les poids lourds, avec des capacités allant de 1,3 à 50 tonnes. Les mécaniciens, les garagistes, les équipes de maintenance de flottes et les professionnels du transport s'en servent pour lever un essieu, une roue ou une structure lors d'un changement de pneu, d'une inspection ou d'une réparation. Un cric lève uniquement : le véhicule doit toujours être calé sur chandelles avant toute intervention.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le principe du cric hydraulique repose sur une loi découverte au XVIIe siècle : la pression exercée sur un liquide enfermé se transmet intégralement dans tout le fluide. En appliquant cette pression sur un piston de grande surface à partir d'un petit piston, on obtient une force multipliée. Un effort modeste sur le levier suffit alors à soulever plusieurs tonnes. Le système repose sur des clapets anti-retour : à chaque coup de pompe, l'huile passe sous le piston de levage et ne peut plus revenir. C'est ce qui maintient la charge en position, tant que la vanne de descente reste fermée. Les versions hydropneumatiques remplacent l'effort manuel par de l'air comprimé, ce qui accélère la montée des charges lourdes.


Les points forts de ce type de produits

  • Levage de charges importantes avec un faible effort de manœuvre grâce au système hydraulique
  • Châssis roulant facilitant le positionnement sous le véhicule, côté atelier
  • Faible hauteur minimale de prise (à partir de 70 mm), pratique pour les voitures surbaissées
  • Gammes adaptées à chaque catégorie de véhicule, de la voiture au poids lourd
  • Descente contrôlée par vanne, pour une manœuvre progressive de la charge

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Capacité de charge : de 1,3 t pour les crics voiture à 50 t pour les crics hydropneumatiques poids lourds
  • Hauteur minimale : de 70 à 150 mm selon les modèles roulants
  • Hauteur maximale : de 450 mm pour un cric voiture à 975 mm pour un cric rouleur 5 t destiné aux camions et engins
  • Hauteur de levage des crics bouteille : de 163 à 230 mm, pour des capacités de 2 à 30 tonnes
  • Hauteur de levage des crics poids lourds : 320 mm pour un cric portable 25 t, jusqu'à 445 à 525 mm pour les hydropneumatiques
  • Types : cric hydraulique roulant, cric roulant sans pédale, cric bouteille, cric portable, cric hydropneumatique
  • Largeur : de 190 à 525 mm environ selon la capacité et le type de châssis

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Entretien et réparation de voitures et de véhicules utilitaires en atelier
  • Changement de roues et inspection de trains roulants
  • Maintenance de camions, de bus et d'engins de chantier
  • Interventions de dépannage et d'assistance en entreprise de transport
  • Levage ponctuel de machines et de charges industrielles lourdes

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir une capacité supérieure au poids à lever, avec une marge de sécurité
  • Utiliser le cric sur un sol plan, stable et résistant, véhicule frein serré et cales en place
  • Ne jamais intervenir sous un véhicule sans l'avoir calé sur chandelles
  • Positionner le cric sur les points de levage indiqués par le constructeur
  • Vérifier régulièrement le niveau d'huile, l'étanchéité et l'état des roulettes

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de cric Capacité Hauteur mini / maxi ou de levage Domaine d'application
Cric hydraulique roulant 1,3 t 1 300 kg 80 à 735 mm Voitures
Cric hydraulique roulant 2 à 3 t 2 à 3 t 70 à 100 mm / 450 à 510 mm Voitures et véhicules légers en atelier
Cric hydraulique roulant RH-4 4 t 140 à 605 mm Utilitaires et véhicules plus lourds
Cric rouleur 5 t 5 t 140 à 975 mm Camions, engins de chantier, bus et utilitaires
Cric bouteille hydraulique 2 à 30 t Levage de 163 à 230 mm Levage compact, véhicules et charges industrielles
Cric hydraulique portable 25 t 25 t Levage de 320 mm Poids lourds, intervention mobile
Cric hydropneumatique poids lourds 10, 25 et 50 t 150 à 482 mm / levage de 445 à 525 mm Poids lourds et engins, levage rapide à l'air comprimé





Questions fréquentes

Caractéristiques et utilisations

Quelles sont les capacités de levage des crics Würth proposés pour les professionnels ?

Les crics Würth offrent des capacités de levage allant de 1,3 tonnes jusqu’à 50 tonnes selon les modèles, permettant de soulever des véhicules légers, utilitaires, poids lourds, ainsi que des engins agricoles ou de chantier.

Quels types de crics Würth sont adaptés au levage de voitures et utilitaires légers ?

Pour les voitures et utilitaires légers, Würth propose principalement des crics hydrauliques roulants avec une capacité de 1,3 à 3 tonnes, des crics ciseaux mécaniques pour les interventions rapides et compactes, ainsi que des crics bouteilles hydrauliques adaptés à des levages plus ponctuels.

Quels crics Würth sont recommandés pour le levage des poids lourds et engins de chantier ?

Les professionnels travaillant sur des poids lourds et engins de chantier peuvent utiliser les crics bouteilles hydrauliques de 2 à 30 tonnes, les crics rouleurs hydropneumatiques extra plats jusqu’à 50 tonnes, ou encore les crics rouleurs lourds de capacités 5 à 10 tonnes, offrant stabilité et rapidité.

Comment choisir un cric adapté aux besoins professionnels spécifiques ?

Le choix d’un cric doit prendre en compte la capacité de charge requise, la hauteur de levage nécessaire, la stabilité et la sécurité offertes, ainsi que la facilité d’utilisation au quotidien. Il est important de sélectionner un modèle conforme aux normes en vigueur, avec un système de sécurité anti-surcharge et une construction durable.

Quels sont les avantages des crics hydrauliques Würth pour un usage professionnel ?

Les crics hydrauliques Würth garantissent une montée stable et un effort de levage réduit grâce à leur système hydraulique précis. Ils sont robustes, durables et équipés de mécanismes de sécurité comme les soupapes anti-surcharge, ce qui les rend sécurisés et faciles à manipuler dans les ateliers et sur chantiers.

Sécurité et maintenance

Quelles mesures de sécurité sont intégrées aux crics Würth ?

Les crics Würth disposent d’une soupape de sécurité pour éviter le levage de charges excessives, d’un système double sécurité pour la descente contrôlée, ainsi que d’une base solide et stable pour prévenir tout basculement pendant l’utilisation.

Comment assurer une manipulation sécurisée des crics Würth ?

Il est essentiel de positionner le cric sur une surface plane et stable, de s’assurer que la charge ne dépasse pas la capacité indiquée, et d’utiliser des chandelles lorsque cela est recommandé pour soutenir le véhicule après levage. Il faut également effectuer des inspections régulières pour identifier tout signe d’usure ou de dommage.

Quels conseils pour l'entretien des crics Würth afin de garantir leur durabilité ?

L’entretien régulier inclut la vérification des niveaux d’huile hydraulique, le nettoyage des composants pour éviter la corrosion, la lubrification des parties mobiles, et le contrôle de l’état des joints et soupapes. Un entretien adapté prolonge la durée de vie et assure une performance optimale.

Utilisation et ergonomie

Les crics Würth sont-ils faciles à transporter et utiliser sur site ?

Oui, de nombreux crics sont conçus avec des poignées ergonomiques et des roues pivotantes pour faciliter leur déplacement dans l’atelier ou sur chantier, permettant un positionnement précis et rapide du cric sous le véhicule.

Quelles différences entre un cric bouteille hydraulique et un cric rouleur hydraulique chez Würth ?

Le cric bouteille hydraulique est compact, idéal pour des levages verticaux ponctuels, surtout pour poids lourds et engins avec garde au sol importante. Le cric rouleur hydraulique, quant à lui, est plus maniable grâce à ses roues et est adapté aux véhicules avec faible garde au sol, facilitant les interventions courantes en atelier.

Quels sont les critères pour garantir une stabilité optimale lors du levage avec un cric ?

Une base large, une construction en acier traité, le positionnement correct sous le point de levage constructeur et l’utilisation de chandelles de soutien sont essentiels pour garantir la stabilité et la sécurité pendant le levage.