JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 16X22 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Joint d'étanchéité 16x22 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints de différents types, différents diamètres : 10.000 mm, 12.000 mm, 14.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : Cuivre, Aluminium, Fibre vulcanisée,... / Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
Filter


Joint d'étanchéité 16x22 mm : garantissez une isolation parfaite et durable

Un joint d'étanchéité 16x22 mm est un composant utilisé pour prévenir les fuites de fluides ou de gaz entre deux surfaces en contact. Il est souvent fabriqué à partir de matériaux flexibles comme le caoutchouc, qui permettent une compression efficace pour assurer une étanchéité optimale. Les dimensions 16x22 mm indiquent le diamètre intérieur et extérieur du joint, respectivement, et il est couramment utilisé dans des applications industrielles telles que la plomberie, les systèmes hydrauliques et pneumatiques, pour garantir l'intégrité des connexions et des systèmes sous pression.