DOUILLE TORX FEMELLE 1/2
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 70 douille Torx femelle 1/2 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Bruni, Phosphaté,..., de différentes longueurs : 38 mm, 44 mm, 100 mm,..., et de différentes normes DIN.
La douille Torx femelle 1/2" est un outil de vissage conçu pour serrer et desserrer des fixations à empreinte Torx externe, avec entraînement par carré de 1/2". Elle est utilisée lorsque des couples élevés, une bonne transmission de l’effort et une excellente tenue de l’empreinte sont requis. Ce type de douille est recherché pour sa précision d’ajustement, qui limite le risque de ripage et de détérioration des têtes de vis ou de boulons. Les caractéristiques attendues incluent une fabrication en acier haute résistance, une géométrie Torx rigoureuse, une bonne résistance à l’usure ainsi qu’une compatibilité parfaite avec les cliquets, rallonges et clés dynamométriques en 1/2". Les douilles Torx femelles 1/2" trouvent leur place dans la maintenance automobile, la mécanique industrielle, l’assemblage d’équipements, les interventions sur machines et les opérations de maintenance exigeant fiabilité, répétabilité et maîtrise du couple.