RONDELLE ÉPAISSEUR 1 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 99 rondelle épaisseur 1 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 5 mm, 8 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M8, M6,..., de normes DIN : 125, 6798, 9021,... et proposés dans divers types de formes : A, B, M,....
Filter
Une rondelle d’épaisseur 1 mm est une pièce plate, généralement percée en son centre, destinée aux opérations d’assemblage et de fixation. Elle sert à répartir la pression de serrage, protéger les surfaces en contact, compenser un jeu ou ajuster un montage avec précision. Utilisée en mécanique, maintenance, construction métallique et installations techniques, elle s’intègre avec vis, boulons ou tiges filetées. Son épaisseur de 1 mm permet un calage fin et un contrôle précis de l’appui dans les montages professionnels.