ROULETTE DIAMÈTRE 25 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 roulette diamètre 25 mm pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 25 mm, 50 mm, 30 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 50 kg, 12 kg, 30 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières : Elastomère polyoléfine thermoplastique.
Les roulettes de diamètre 25 mm sont des composants essentiels pour la mobilité d'équipements professionnels. Conçues pour offrir une maniabilité optimale, elles sont idéales pour les environnements où l'espace est restreint. Leur petite taille permet une intégration discrète sous divers équipements, tout en garantissant une mobilité fluide et silencieuse. Ces roulettes sont souvent utilisées dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, et dans les bureaux pour le déplacement aisé de meubles légers, de présentoirs ou de chariots. Elles doivent être robustes, résistantes à l'usure et capables de supporter des charges modérées tout en assurant une rotation sans effort. Les matériaux de fabrication, tels que le caoutchouc ou le polyuréthane, assurent une bonne adhérence et protègent les surfaces délicates. La qualité des roulements influence directement la performance et la durabilité de ces roulettes.