ÉCROU LAITON M6
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 écrou laiton M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 12 mm, 5 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M12, M5,..., de matières diverses : Laiton et finitions diverses : Brut, Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant, Nickel Chrome, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter
L'écrou laiton M6 se distingue par sa robustesse et sa résistance à la corrosion, ce qui en fait un choix privilégié dans divers domaines d'applications, notamment la plomberie, l'électronique et la construction mécanique. L'avantage principal de l'écrou laiton M6 réside dans sa capacité à assurer des assemblages fiables et durables, même dans des environnements soumis à des conditions extrêmes, telles que l'humidité ou la présence de produits chimiques. De plus, son matériau, le laiton, offre une excellente conductivité électrique et thermique, ce qui étend encore plus son champ d'application. L'écrou laiton M6 est une solution polyvalente et efficace pour un large éventail de projets nécessitant fiabilité et résistance.