VIS DIAMÈTRE 6 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 536 Vis diamètre 6 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter


Vis diamètre 6 : fixez solidement vos structures métalliques et boisées avec précision

Les vis de diamètre 6 en acier zingué, brut ou inox sont des éléments de fixation essentiels utilisés dans divers secteurs industriels. Elles offrent une résistance mécanique élevée et une durabilité accrue, adaptées pour assembler des matériaux tels que le métal, le bois ou le plastique. Le revêtement en zinc protège contre la corrosion, tandis que l'acier inoxydable assure une résistance optimale aux environnements agressifs. Disponibles en différentes finitions, ces vis répondent aux exigences techniques des professionnels pour garantir la sécurité et la fiabilité des assemblages.

Points forts des vis diamètre 6

Les vis de diamètre 6 de la gamme Würth pour professionnels se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçues pour offrir une résistance optimale, elles garantissent une fixation sécurisée et durable. Leur conception de haute précision assure une installation facile et rapide, réduisant ainsi le temps de travail. La diversité des matériaux disponibles permet de choisir la vis la plus adaptée à chaque projet, assurant ainsi une performance maximale.

Caractéristiques importantes des vis diamètre 6

Les vis de diamètre 6 sont disponibles en plusieurs matériaux, notamment en acier zingué, en acier brut et en inox, pour répondre à des exigences variées en termes de résistance à la corrosion et de durabilité. Elles sont proposées dans différentes longueurs, généralement comprises entre 20 mm et 100 mm, pour s'adapter à divers besoins de fixation. Ces vis respectent les normes de qualité et de sécurité en vigueur, garantissant ainsi une utilisation conforme aux standards professionnels. Leur finition peut être lisse ou crantée, et elles sont souvent proposées en couleur naturelle ou zinguée pour une meilleure intégration esthétique.

Domaines d'applications courants des vis diamètre 6

Les vis de diamètre 6 sont largement utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'assemblage de structures métalliques. Elles sont idéales pour la fixation de matériaux tels que le bois, le métal et certains plastiques. Ces vis sont également couramment employées dans la fabrication de meubles, l'installation de structures temporaires ou permanentes, et la fixation d'éléments de charpente. Leur polyvalence en fait un choix privilégié pour de nombreux professionnels.

Conseils d'utilisation des vis diamètre 6

Pour garantir une utilisation optimale des vis de diamètre 6, il est conseillé de choisir le matériau de la vis en fonction de l'environnement d'utilisation, notamment en tenant compte des conditions d'humidité et de corrosion. Il est important de sélectionner la longueur de vis appropriée pour assurer une fixation solide sans endommager les matériaux. Lors de l'installation, utiliser les outils adaptés, tels qu'une perceuse-visseuse avec un embout approprié, pour éviter d'endommager la tête de la vis. Enfin, vérifier régulièrement la stabilité des fixations pour prévenir tout risque de défaillance.