VIS À TÔLE ISO 14586

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 vis à tôle ISO 14586 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX intérieur, TX creux... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle.
Filter

Les vis à tôle ISO 14586 se distinguent par leur conception optimisée pour l'assemblage de feuilles métalliques fines sans nécessiter de pré-perçage. Grâce à leur pointe auto-perceuse, elles garantissent une installation rapide et sécurisée, minimisant ainsi le risque de déformation du matériau. Les vis à tôle ISO 14586 trouvent leur application dans divers secteurs industriels, notamment dans la construction automobile, l'électronique et la fabrication de produits métalliques. Leur résistance à la corrosion et leur capacité à supporter des charges élevées les rendent indispensables pour des assemblages durables et fiables. Concrètement, les vis à tôle ISO 14586 représentent une solution idéale pour des projets nécessitant une fixation efficace et résistante dans des environnements exigeants.