RONDELLE M24

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 72 rondelle M24 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 24 mm, 12 mm, 20 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M24, M12, M16,..., de normes DIN : 125, 7349, 9021,... et de divers typologies : Rondelles plates, Rondelles carrées, Rondelles éventails,....
Filter

La rondelle M24 est un élément de fixation essentiel dans de nombreux domaines industriels et de construction. Sa conception robuste et sa taille adaptée la rendent idéale pour des applications nécessitant une répartition uniforme de la charge sur une surface plus large, évitant ainsi le desserrage et l'usure prématurée des assemblages. Principalement utilisée en combinaison avec des boulons et des écrous de diamètre correspondant, la rondelle M24 assure une meilleure tenue et sécurité des structures. Elle trouve son application dans la construction métallique, la mécanique, l'automobile, et bien d'autres secteurs exigeant une fiabilité maximale des assemblages. La rondelle M24 est donc un composant indispensable pour garantir la durabilité et la résistance des projets, qu'ils soient de petite envergure ou de grande ampleur.