RONDELLE INOX A2 OU A4
Rondelles inox A2 et A4 : répartissez les charges et bloquez vos assemblages sans corrosion
Les rondelles inox sont des petites pièces de quincaillerie placées sous la tête d'une vis ou sous un écrou pour répartir la charge, protéger la surface, compenser un jeu ou empêcher le desserrage. Fabriquées en acier inoxydable A2 ou A4, elles résistent à la corrosion en milieu humide, en extérieur ou en atmosphère agressive. Elles se déclinent en rondelles plates, larges, ressort, éventail, Belleville, autobloquantes ou d'étanchéité, selon les normes DIN, ISO et NF. Les professionnels du BTP, de la métallerie, de l'agroalimentaire, de la construction navale et de la maintenance les associent à des vis, boulons et tiges filetées inox pour garantir des assemblages durables.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les inox A2 et A4 sont les deux grandes familles d'aciers inoxydables austénitiques utilisées en visserie. Leur résistance à la rouille vient du chrome, qui forme à leur surface une couche d'oxyde invisible et capable de se reconstituer en présence d'oxygène. L'inox A4 contient en plus du molybdène, ce qui améliore sensiblement sa tenue face aux chlorures : c'est pourquoi on le choisit en bord de mer, en milieu salin ou dans les zones traitées au sel de déneigement. Une subtilité intéresse les monteurs : mettre une rondelle inox au contact d'une pièce en acier au carbone ou en aluminium, en présence d'humidité, peut créer une corrosion galvanique qui attaque le métal le moins noble. D'où l'importance de choisir la rondelle en cohérence avec la vis, l'écrou et le support, et d'associer des matières compatibles.
Les points forts de ce type de produits
- Excellente résistance à la corrosion en extérieur, en milieu humide et dans les ambiances chimiques ou salines (A4)
- Large choix de formes normalisées pour répartir les efforts, bloquer, étanchéifier ou amortir selon l'assemblage
- Disponibilité du M1,7 jusqu'au M36 en rondelles plates pour couvrir la quasi-totalité des besoins de visserie
- Duretés adaptées aux charges : 100 HV, 140 HV, 200 HV, jusqu'à 520 HV pour les rondelles autobloquantes
- Compatibilité avec les vis, boulons et tiges filetées en inox du même grade, pour des assemblages homogènes
- Conformité RoHS et finition brute, adaptées aux environnements alimentaires, sanitaires et industriels
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matières : acier inoxydable A1, A2 (1.4301 ou 1.4310 pour les Belleville) et A4 (1.4401 / 1.4404)
- Normes plates : DIN 125, ISO 7089 et DIN 1440 (avec ou sans chanfrein), NF E25514 (formes Z, M, L, LL)
- Normes larges : DIN 9021 et ISO 7093-1, avec un diamètre extérieur de 24 à 72 mm sur les tailles courantes M10 à M24
- Normes de blocage : DIN 127 (ressort), DIN 6797 et DIN 6798 (denture), DIN 6796 (serrage), NF E 25511 (sécurité) et rondelles autobloquantes
- Rondelles Belleville DIN 2093 : diamètre intérieur de 4,2 à 25,4 mm, diamètre extérieur de 8 à 50 mm, épaisseur de 0,4 à 3 mm
- Dureté Vickers : 100 HV (bois), 140 HV (usage standard), 200 HV (charges élevées), 520 HV (autobloquantes)
- Rondelles d'étanchéité avec joint EPDM : diamètre extérieur de 12 à 29 mm, pour vis de 4,2 à 5,5 mm
- Finition : brut, sans revêtement, avec certaines références en inox A1 pour les rondelles cuvette
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Assemblages de charpente métallique, de garde-corps et d'ouvrages en extérieur
- Fixation de bardages, de toitures métalliques et de panneaux solaires avec rondelles d'étanchéité EPDM
- Construction bois, avec rondelles larges ISO 7094 et rondelles cuvette pour vis à tête fraisée
- Industrie agroalimentaire, chimique et équipements sanitaires exigeant des matières inoxydables
- Mécanique et maintenance : anti-desserrage sur machines soumises aux vibrations
- Carrosserie et équipements, avec rondelles larges DIN 522 pour limiter la pression sur les tôles fines
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Associer la rondelle au grade de la vis : A2 avec A2, A4 avec A4, afin de conserver une résistance homogène à la corrosion
- Choisir une rondelle large (DIN 9021, ISO 7093-1) sur matériaux tendres comme le bois, l'aluminium ou la tôle fine
- Privilégier les rondelles autobloquantes ou à denture dans les zones soumises à des vibrations répétées
- Utiliser une rondelle d'étanchéité EPDM pour éviter les infiltrations d'eau sur les fixations de toiture et de bardage
- Éviter le contact direct entre inox et acier non protégé en milieu humide, pour limiter la corrosion galvanique
- Vérifier le diamètre intérieur par rapport au diamètre de la vis pour éviter le jeu excessif ou le serrage insuffisant
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de rondelle | Normes | Matières | Plage de tailles | Particularités | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Rondelle plate | DIN 125, ISO 7089, DIN 1440, NF E25514 | A2, A4 | M1,7 à M36 | Duretés 140 HV et 200 HV, avec ou sans chanfrein | Répartition de charge standard sous vis ou écrou |
| Rondelle large | DIN 9021, ISO 7093-1 | A2, A4 | M2 à M36 | Diamètre extérieur élargi, de 24 à 72 mm sur M10 à M24 | Bois, aluminium, tôle fine |
| Rondelle ressort | DIN 127 forme B | A2, A4 | M2,5 à M30 | Bords plats, effet ressort | Maintien sous contrainte simple |
| Rondelle éventail / denture | DIN 6797, DIN 6798 | A2 | M2,5 à M30 | Denture intérieure ou extérieure | Blocage et contact électrique |
| Rondelle autobloquante | Type SF, NLSP | A4, 520 HV | M3 à M33 | Double rondelle à came, anti-desserrage | Machines, structures vibrantes |
| Rondelle Belleville | DIN 2093 | A2 (1.4310) | Ø intérieur 4,2 à 25,4 mm | Épaisseur de 0,4 à 3 mm, effet ressort | Précontrainte, compensation de jeu |
| Rondelle d'étanchéité | Joint EPDM | A2 | Vis de 4,2 à 5,5 mm | Ø extérieur 12 à 29 mm, joint de 2 à 3 mm | Toiture, bardage, fixations extérieures |