TUBE IRO

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 tube iro pour professionnels de l'électricité. Vous retrouverez des tubes, de différentes couleurs, matières{ : [matiere]}, de différentes longueurs : 30 m, 21 m, 60 m,..., diamètres extérieurs : 20 mm, 25 mm, 32 mm,..., ainsi que des diamètres intérieurs : 11.2 mm, 13.4 mm, 14.4 mm,.... Notez que le tube IRO (Isolant Rigide Ordinaire) est l'ancien nom du tube IRL (Isolant Rigide Lisse). Les deux termes désignent le même produit : une gaine rigide en PVC utilisée pour la protection et le passage des câbles électriques.
Filter


Les tubes IRO (isolant rigide ordinaire) sont des conduits utilisés pour protéger les câbles électriques dans les installations domestiques ou industrielles. Ils sont fabriqués en différents matériaux, comme le PVC, l'acier ou l'aluminium, et ont des propriétés de résistance aux chocs, à l'écrasement, à la chaleur ou à la corrosion.

Würth est une entreprise spécialisée dans la fourniture de matériel et d'outillage pour les professionnels. Elle propose une large gamme de tubes IRO de qualité, adaptés à tous les besoins et à toutes les normes. Parmi les tubes IRO proposés par Würth, on peut citer :

  • Le tube IRL Alu-Steck-WES en aluminium, qui se distingue par sa légèreté, sa facilité de pose et sa finition brute. Il est conforme à la norme EN 61386-21 et disponible en plusieurs diamètres et longueurs.
  • Le tube IRL tulipé 3321, qui est un tube en PVC dur avec un manchon formé d'un côté. Il peut être courbé à froid et offre une bonne résistance aux chocs et à l'écrasement. Il est également conforme à la norme EN 61386-21 et existe en différentes couleurs et dimensions.
  • Le tube IRL WESF en acier galvanisé à chaud, qui est un tube robuste et durable, résistant à la corrosion et aux températures élevées. Il est également conforme à la norme EN 61386-21 et se décline en plusieurs tailles.

Ces tubes IRO sont des produits de qualité, conçus pour garantir la sécurité et la fiabilité des installations électriques. Ils sont disponibles sur le site eshop.wurth.fr, où vous pouvez retrouver plus de 100 000 références en outillage et matériel pour professionnels, ainsi que de nombreux produits conçus pour simplifier le travail des électriciens.



Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et usage
Quelles sont les matières disponibles pour les tubes IRO proposés par Würth France ?
Les tubes IRO sont disponibles principalement en acier galvanisé à chaud, en aluminium brut et en PVC dur. L'acier galvanisé offre une haute résistance à la corrosion et aux températures élevées. L'aluminium assure légèreté et bonne résistance chimique tandis que le PVC dur est apprécié pour sa résistance aux chocs, à l’écrasement et sa facilité de manipulation.
Quelle est la différence entre un tube IRO et un tube IRL ?
Le tube IRO (Isolant Rigide Ordinaire) est l'ancien terme utilisé pour désigner ce type de conduit, désormais appelé IRL (Isolant Rigide Lisse). Les deux termes désignent la même gamme de tubes rigides en PVC ou autres matériaux destinés à la protection des câbles électriques pour installations apparentes ou encastrées.
Quels diamètres et longueurs de tube IRO sont disponibles ?
Les tubes IRO sont disponibles dans des diamètres extérieurs de 16 mm jusqu'à 63 mm, avec des longueurs standards de 3 mètres pour les barres et des rouleaux allant jusqu'à 30 mètres selon le modèle. Les diamètres intérieurs varient pour s’adapter au passage des câbles selon les besoins spécifiques des installations.
Quelles sont les normes applicables aux tubes IRO distribués par Würth ?
Les tubes IRO/Würth sont conformes à la norme européenne EN 61386-21 qui régit les conduits pour câblage électrique. Cette conformité garantit leur résistance mécanique, leur tenue à la corrosion et leur sécurité électrique dans les installations professionnelles.
Quels sont les avantages des tubes IRO en acier galvanisé par rapport aux tubes en PVC ou aluminium ?
Les tubes en acier galvanisé à chaud offrent une robustesse supérieure, une excellente résistance à la corrosion dans des environnements agressifs, ainsi qu’une résistance accrue aux impacts et températures élevées. Ils sont particulièrement adaptés aux environnements industriels ou extérieurs où la protection mécanique est primordiale.
Les tubes IRO en PVC sont-ils flexibles ?
Certains tubes IRL en PVC, notamment la série tulipée 3321, peuvent être courbés à froid sur les diamètres 16, 20 et 25 mm, ce qui facilite leur mise en œuvre dans les installations où des déviations sont nécessaires, tout en conservant une bonne résistance à l’écrasement et aux chocs.
Quelle est la résistance mécanique des tubes IRO en PVC ?
Les tubes IRL tulipés en PVC de la série 3321 présentent une résistance moyenne à l’écrasement de Classe 3, supérieure à 750 N sur 5 cm à +23 °C, et une résistance aux chocs de Classe 3, soit environ 2 joules à -5 °C. Ces caractéristiques assurent une protection durable des câbles contre les agressions mécaniques.
Comment choisir le tube IRO le plus adapté à une installation électrique spécifique ?
Le choix dépend du type d’environnement (intérieur, extérieur, industriel), du niveau de protection mécanique nécessaire et des contraintes de corrosion. Pour des installations en milieu corrosif ou extérieur, le tube acier galvanisé est privilégié. Pour des installations légères et flexibles, les tubes en PVC ou aluminium sont recommandés. Il convient également de considérer le diamètre nécessaire au volume de câbles à protéger.
Quels accessoires sont disponibles pour la pose et la fixation des tubes IRO ?
Würth propose une large gamme de fixations adaptées aux tubes IRL, notamment des clips-tubes en technopolymère sans halogène, des colliers en acier galvanisé à chaud ou en aluminium, avec différents modes de fixation (vis, chevilles). Ces accessoires assurent une fixation solide, un alignement précis et une résistance aux vibrations.
Les raccords pour tubes IRO sont-ils disponibles chez Würth ?
Oui, Würth offre divers raccords pour tubes IRL en PVC, acier galvanisé et aluminium. Ces raccords comprennent manchons de raccordement, coudes à 90°, équerres clipsables et T, garantissant continuité mécanique et électrique, étanchéité, ainsi qu’une installation modulaire conforme aux normes en vigueur.
Quels sont les domaines d’application typiques des tubes IRO ?
Les tubes IRO sont utilisés dans les installations électriques industrielles, commerciales et résidentielles, pour le guidage et la protection des câbles en apparent ou encastré, dans les murs, plafonds, sols, garages ou caves, particulièrement lorsque la protection mécanique et la résistance à la corrosion sont requises.
Quelle est la plage de température d’utilisation des tubes IRO ?
Les tubes IRL en PVC fonctionnent généralement entre -5 °C et +60 °C, assurant une bonne performance thermique pour la plupart des installations courantes. Les tubes en acier galvanisé et aluminium supportent des températures plus élevées, adaptés aux environnements demandant une résistance accrue à la chaleur.
Peut-on utiliser les tubes IRO pour des installations extérieures ?
Oui, les tubes en acier galvanisé et en aluminium sont particulièrement adaptés aux installations extérieures grâce à leur excellente résistance à la corrosion et aux intempéries. Le PVC peut être utilisé en extérieur mais dans des conditions protégées, car il est moins performant face aux rayons UV et aux agents chimiques agressifs.
Existe-t-il des kits complets incluant tubes et accessoires pour gaines IRL ?
Würth commercialise des kits comprenant tubes IRL (notamment Ø20 et 25 mm) et clips-tubes, destinés à assurer une installation rapide, fiable et conforme aux normes pour les professionnels. Ces kits facilitent la gestion complète du câblage sur chantier.
Installation et fixation
Quels types de fixations recommandez-vous pour les tubes IRO en acier galvanisé ?
Pour les tubes en acier galvanisé, les colliers métalliques en acier galvanisé à chaud sont conseillés pour garantir une fixation robuste et durable, surtout sur des supports métalliques ou en environnement industriel. Ces colliers supportent bien les vibrations et offrent une excellente résistance à la corrosion.
Comment fixer efficacement un tube IRL en PVC ?
Les clips-tubes en technopolymère sans halogène sont adaptés pour fixer les tubes IRL en PVC. Ils assurent un maintien sécurisé, une installation propre via un système à clipsage ou vissage rapide, et résistent aux UV. Leur conception permet un alignement précis pour une apparence soignée sur les installations apparentes.
Peut-on courber les tubes IRO lors de l’installation ?
Certains tubes IRL en PVC, notamment ceux de la série tulipée 3321, peuvent être courbés à froid pour les diamètres 16, 20 et 25 mm, facilitant le passage dans les angles sans accessoire complémentaire. Les tubes en acier ou aluminium nécessitent généralement des raccords coudés spécifiques.
Quels sont les avantages des raccords à manchon pour tubes IRL ?
Les manchons de raccordement assurent une liaison mécanique et électrique fiable entre tubes IRL, ainsi qu’une étanchéité aux poussières et à l’humidité. Ils facilitent les montages modulaires, garantissant continuité et protection optimale des câbles lors des changements de direction ou des extensions de la gaine.
Quelles sont les normes à respecter pour la fixation des tubes IRL ?
La fixation des tubes IRL doit respecter les normes EN 61386-1 et EN 61386-21 qui fixent les exigences de sécurité électrique, résistance au feu et durabilité. Les fixations doivent garantir un maintien stable, résister aux vibrations et aux sollicitations mécaniques tout en étant compatibles avec les matériaux des tubes.