ÉCROU À CRÉNEAUX M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 écrou à créneaux M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 16 mm, 20 mm, 24 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M16, M20, M24,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à créneaux M6 se distingue par sa robustesse et sa facilité d'installation dans diverses applications industrielles et mécaniques. Adapté pour les assemblages nécessitant une fixation sûre et durable, cet écrou est spécialement conçu pour résister à des vibrations intenses sans se desserrer, ce qui garantit une sécurité accrue des équipements. L'écrou à créneaux M6 trouve son utilité dans le secteur de l'automobile, de l'aéronautique et de la construction de machines, où la fiabilité des composants est cruciale. Sa conception permet un ajustement précis et un maintien efficace, faisant de l'écrou à créneaux M6 un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de solutions de fixation haut de gamme. Sa polyvalence et sa performance en font un élément indispensable dans le domaine de la mécanique et de l'ingénierie.