VIS AUTOFOREUSE / AUTOPERCEUSE POUR MÉTAL ÉPAIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 Vis autoforeuse / autoperceuse pour métal épais pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, H, Hexagonal... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A2, 1.4301,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée 80 degrés, Tête fraisée autofraisante, Tête hexagonale à embase,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois, /UNC,....
Filter


Vis autoforeuses pour métal épais : percez et fixez efficacement dans les structures métalliques

Une vis autoforeuse pour métal épais est un type de fixation conçue pour percer et fixer des matériaux métalliques sans nécessiter de pré-perçage. Dotée d'une pointe spéciale en carbure ou acier trempé, elle pénètre directement dans le métal, créant son propre trou et assurant une fixation solide. Utilisées principalement dans les secteurs industriels et de la construction, ces vis sont idéales pour assembler des structures métalliques lourdes, des charpentes ou des panneaux en acier. Elles offrent une efficacité accrue, réduisant le temps de travail et le besoin d'outils supplémentaires, tout en garantissant une haute résistance et une durabilité dans des environnements exigeants.