CHEVILLE AUTOFOREUSE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 cheville autoforeuse pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Plastique, Zinc, ABS,..., de diamètres variables : 4.5 mm, 18 mm, 3.5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 33 mm, 24 mm, 26 mm,....
Chevilles autoforeuses : fixez vos charges légères dans les plaques de plâtre sans pré-perçage
Les chevilles autoforeuses, ou chevilles à visser, sont des fixations dont la pointe filetée perce elle-même la plaque de plâtre lorsqu'on la visse. Aucun pré-perçage ni outil de pose spécifique n'est nécessaire, car la cheville se fraie un passage et se verrouille dans le support. Elles existent en zamak (alliage de zinc), en plastique renforcé ou en ABS, avec ou sans vis fournie, et conviennent aux plaques de plâtre, aux cloisons creuses et aux matériaux légers. Les plaquistes, les électriciens, les agenceurs et les menuisiers les utilisent pour accrocher des charges légères comme des goulottes, des plinthes, des étagères ou des luminaires.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le zamak, matériau de nombreuses chevilles autoforeuses métalliques, tire son nom d'un acronyme issu de l'allemand : Zink, Aluminium, Magnesium et Kupfer (cuivre). Cet alliage de zinc se moule très bien, ce qui permet de réaliser des filets larges et précis, avec une pointe qui s'enfonce facilement dans le plâtre. Le principe de la cheville à visser a changé la pose dans les cloisons sèches : auparavant, il fallait percer un trou, engager une cheville à expansion, puis visser. Désormais, un simple outil de vissage suffit pour obtenir un ancrage par verrouillage de forme. La large empreinte et les filets plus ou moins serrés répartissent la charge sur une grande surface de plaque, et rendent la fixation plus fiable en construction légère, où le support est fragile.
Les points forts de ce type de produits
- Pose rapide sans pré-perçage ni outil de pose spécial : on visse directement dans la plaque de plâtre
- Fixation par verrouillage de forme ou de matière dans les plaques de plâtre et les cloisons creuses
- Plastique, zamak, ABS ou alliage : un matériau adapté à chaque besoin de résistance et de charge
- Cheville avec ou sans vis, parfois en version goujon filetée M7 pour des fixations démontables
- Encombrement réduit derrière la plaque, utile lorsque l'espace derrière le panneau est limité
- Fixations démontables possibles grâce aux modèles avec goujon fileté, pour accrocher puis retirer un équipement
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matières : plastique, ABS, fonte de zinc (zamak), zinc, alliage aluminium-zinc-magnésium
- Longueur de cheville : de 24 mm pour les petits modèles à 45 mm pour la version à filetage M7
- Diamètre de passage dans le support : de 4 mm (W-MAX) à 6,5 mm (W-GS)
- Épaisseur de plaque minimale : 9,5 mm pour les chevilles à plaque de plâtre
- Diamètre de vis recommandé : 4,5 à 5 mm pour une vis à panneaux de particules
- Distances de pose : distance au bord de 50 mm et entraxe de 100 mm entre deux chevilles
- Température d'utilisation : de -40 °C à 70 ou 80 °C selon le modèle
- Vis autoperçantes pour goulottes et plinthes : Ø 6 mm, longueur 26 mm, empreinte H2 pour la version en zamak
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Cloisons sèches : fixation d'accessoires, d'étagères et d'équipements légers dans les plaques de plâtre
- Électricité : pose de goulottes, de boîtiers et de supports de câbles sur cloisons
- Menuiseries et agencement : plinthes, cache-prises et éléments de décor légers
- Rénovation de bureaux et de locaux commerciaux : accrochage de panneaux de signalétique et d'équipements légers
- Béton cellulaire : fixation de charges légères avec les chevilles à visser spécifiques de type W-KL
- Locaux commerciaux et ERP : fixation d'éléments décoratifs et de signalétique légère sur cloisons
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Respecter la charge maximale indiquée et ne pas utiliser ces chevilles pour des charges lourdes
- Visser lentement avec un tournevis ou une visseuse à vitesse réduite pour ne pas arracher le filet dans la plaque
- Maintenir les distances de pose : 50 mm minimum du bord et 100 mm entre deux chevilles
- Choisir la vis recommandée et sa longueur selon l'épaisseur de l'élément à fixer
- Pour une charge plus importante, privilégier une cheville à expansion ou à bascule adaptée à la plaque
- Contrôler que la cloison ne cache pas de câbles ou de canalisations avant de visser dans la plaque
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cheville | Matière | Longueur | Ø de passage dans le support | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Cheville W-GS/K | Plastique | 33 mm | 6,5 mm | Plaques de plâtre, charges légères |
| Cheville W-MAX | Plastique | 24 mm | 4 mm | Plaques de plâtre avec peu de place derrière |
| Cheville W-GS/ZD | Fonte de zinc | 33 à 39 mm | 6,5 mm | Plaques de plâtre, verrouillage mécanique |
| Cheville W-GS avec vis | Fonte de zinc | 33 mm | 6,5 mm | Plaques de plâtre, pose rapide avec vis fournie |
| Cheville W-GS filetage M7 | Zinc | 45 mm | 6,5 mm | Fixations démontables par goujon |
| Vis plastique autoperceuse | Plastique thermoplastique | 25 mm | - | Goulottes électriques, matériau non conducteur |
| Vis zamak autoperceuse | Alliage aluminium-zinc-magnésium | 26 mm (Ø 6 mm) | - | Plinthes et goulottes, empreinte H2 |