RONDELLE ÉPAISSEUR 3 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 123 rondelle épaisseur 3 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier à ressorts,..., de diamètres de : 12 mm, 10 mm, 16 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M10, M16,..., de normes DIN : 125, 440, 7349,... et proposés dans divers types de formes : A, B, R,....
Filter
Une rondelle de 3 mm d’épaisseur est une pièce d’appui placée entre un organe de fixation et la surface serrée. Elle permet de répartir la charge, de limiter le marquage des matériaux, de compenser certains jeux ou défauts de planéité et, selon sa matière, d’apporter une meilleure résistance à la corrosion ou une fonction d’isolation. Utilisée en assemblage mécanique, maintenance, construction métallique et équipements industriels, elle contribue à la fiabilité du serrage et à la durabilité du montage.