FIXATION POUR TUBE IRL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 fixation pour tube IRL pour professionnels.
Filter


Fixation pour tube IRL : sécurisez vos installations électriques avec efficacité

Une fixation pour tube IRL est un dispositif utilisé pour sécuriser et maintenir en place des tubes rigides isolants (IRL) dans les installations électriques. Elle assure une installation stable et conforme aux normes, permettant le passage sécurisé de câbles électriques tout en protégeant contre les dommages mécaniques et les influences environnementales. Les fixations pour tubes IRL sont essentielles pour garantir la durabilité et la fiabilité des systèmes électriques dans divers environnements professionnels.


Points forts des fixations pour tube IRL

Les fixations pour tube IRL de Würth sont conçues pour offrir une installation rapide et sécurisée. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, elles garantissent une durabilité exceptionnelle et une résistance optimale aux conditions environnementales difficiles. Leur conception ergonomique facilite la mise en place et réduit le temps de travail.


Caractéristiques importantes des fixations pour tube IRL

Les fixations pour tube IRL sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 16 mm à 63 mm, pour s'adapter à divers diamètres de tubes. Elles sont fabriquées en plastique résistant aux UV ou en métal galvanisé, offrant une protection contre la corrosion. Disponibles en plusieurs couleurs, elles respectent les normes CE et RoHS, garantissant une utilisation sûre et conforme aux réglementations en vigueur.


  • Gamme : Six principaux types de fixations pour tubes IRL, adaptés aux besoins professionnels en installation électrique.
  • Matériaux : Principalement technopolymère sans halogène pour les clips-tubes, acier galvanisé à chaud pour colliers métalliques, aluminium pour certains colliers spécifiques.
  • Types de fixations :
    • Clips-tubes Elmo : insertion facile à 75°, avec trou longitudinal pour alignement, marqueur central pour un positionnement précis des raccords. Conçus pour la pose de gaines et tubes IRL rigides en surface ou rails profilés (EN16-EN40, EN50-EN63).
    • Clips-tubes Elmo PG : colliers de serrage avec trou oblong pour tubes PG (Prolonged Ground), adaptés aux tubes spécifiques.
    • Clips à cheville : fixation rapide et sûre, avec double cran anti-ouverture pour tubes IRL, montage sur supports pleins ou creux avec vis adaptées ou chevilles à frapper.
    • Colliers acier galvanisé et aluminium : pour fixations robustes sur tubes IRL acier ou alu, finition galvanisée à chaud ou aluminium brut, avec visserie inox pour certains modèles.
    • Clips HIT : spécialement conçus pour fixation dans béton cellulaire, avec pattes qui s’écartent pour une meilleure tenue sans pré-perçage.
  • Normes et sécurité : Conformes aux normes EN 61386-1 et EN 61386-21, assurant sécurité électrique, résistance au feu (tenue jusqu’à 750°C selon tests Glow Wire) et durabilité.
  • Facilité de pose : Systèmes de clipsage ou vissage rapide, maintien sécurisé avec résistance aux vibrations, alignement facilité pour une installation propre et rapide.
  • Applications : Fixation de tubes IRL pour installations électriques apparentes sur murs, plafonds, rails, pour protéger et guider le câblage en milieu domestique, industriel ou tertiaire.


Tableau comparatif des fixations pour tube IRL Würth

Type de fixation Matériau Caractéristiques principales Compatibilité tube Modes de fixation Applications typiques
Clips-tubes Elmo Technopolymère sans halogène Insertion à 75°, marqueur pour alignement, renforcement latéral, montage sur rails profilés Tubes rigides IRL/PG Ø16-Ø63 mm Vis, chevilles à frapper Fixations sur panneaux, rails, murs
Clips-tubes Elmo PG Technopolymère Collier de serrage avec trou oblong, adapté pour tubes PG Tubes PG Vis, clipsage Installations spécifiques, interconnexion câbles
Clips à cheville pour tube IRL Technopolymère Double cran antidéverrouillage, montage rapide, finition anti-ouverture Tubes IRL rigides Chevilles, vis tête fraisée Supports pleins (béton, brique) et creux (hourdis)
Colliers acier galvanisé (Stapa-Steck/Gewinde) Acier galvanisé à chaud Haute résistance à la corrosion, finition durable Tubes acier IRL Ø20-63 mm Visserie Fixations robustes sur chantiers, industrie
Colliers tube IRL aluminium (Alu-Steck/Gewinde) Aluminium Montage rapide sans dépose, vis inox, fente Tubes aluminium IRL Ø16-65 mm Vissé Achèvement de tuyauteries alu, supports légers
Clip HIT béton cellulaire Plastique renforcé Pattes expansives pour fixation sans pré-perçage Tubes IRL légers Insertion directe (enfoncement) Fixation dans béton cellulaire


Domaines d'applications courants des fixations pour tube IRL

Ces fixations sont couramment utilisées dans les installations électriques industrielles et commerciales. Elles conviennent parfaitement pour la fixation de tubes IRL dans des environnements tels que les bâtiments résidentiels, les infrastructures publiques et les installations industrielles. Leur polyvalence les rend idéales pour les projets nécessitant une gestion efficace des câbles et des conduits.


Conseils d'utilisation des fixations pour tube IRL

Pour une installation optimale, assurez-vous de choisir la taille de fixation appropriée en fonction du diamètre du tube IRL. Vérifiez que la surface de montage est propre et exempte de débris pour garantir une adhérence maximale. Utilisez les outils recommandés par Würth pour assurer un montage précis et sécurisé. Inspectez régulièrement les fixations pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, et remplacez-les si nécessaire pour maintenir la sécurité de l'installation.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels matériaux sont utilisés pour les fixations pour tube IRL chez Würth France ?

Les fixations sont généralement fabriquées en polyamide (souvent PA 6), en acier galvanisé à chaud ou en aluminium, selon les modèles. Le polyamide est souvent sans halogène et autoextinguible selon les normes UL 94 HB ou V0.

Quelles plages de diamètres de tube IRL sont couvertes par la gamme Würth ?

La gamme couvre des diamètres courants de tubes IRL, notamment Ø 16 mm, Ø 20 mm jusqu’à Ø 63 mm, selon les fixations. Certains modèles sont multi-diamètres (par ex. Ø 16-32 mm) avec colliers variables.

Quelles températures limite ces fixations peuvent-elles supporter ?

Les fixations en polyamide sont conçues pour résister aux températures de l’ordre de – 40 °C à + 85 °C.

Quelle résistance mécanique pour les clips à cheville pour tube IRL ?

Un modèle de fixation pour tube IRL Ø 16 mm affiche une charge maximale admissible de 30 kg.

Quelles normes ou certifications doivent être respectées pour ces fixations IRL ?

Les fixations respectent des normes de non-halogénicité (conformité EN 50267-2-2), des normes de tenue au feu (UL94 HB ou V0), et des normes électriques comme EN 61386 pour les conduits rigides.

Modes de fixation et pose

Comment installer un clip à cheville sur différents types de supports ?

Sur support plein (béton, parpaing plein, brique pleine), vous pouvez fixer avec ou sans vis. Sur support creux (hourdis, brique creuse), il est recommandé d’utiliser une vis tête fraisée Ø 3,5-4,0 mm avec une cheville adaptée.

Comment fonctionne un fixe-tubes variable taraudé Ø 16-32 mm ?

On perce le support au diamètre requis (Ø 8 mm dans la plupart des cas), on insère la cheville filetée, on visse l’embase du fixe-tubes sur le filetage M7, puis on passe le collier derrière le tube et on serre pour assurer la fixation.

Les colliers métalliques sont-ils adaptés aux installations humides ou corrosives ?

Oui, les colliers en acier galvanisé à chaud ou en aluminium sont appropriés pour ces environnements. Le galvanisé protège contre la corrosion et l’aluminium présente une résistance élevée à l’oxydation.

Performance & sécurité

Quelle résistance au feu ou à l’auto-extinction attendue pour les fixations plastiques IRL ?

Les clips-tubes en polyamide sont auto-extinguibles selon les normes UL 94 HB, certains modèles atteignent la classification V0, et sont testés pour résister au fil incandescent de chaleur élevée.

Quelles protections contre la propagation des flammes et fumées ?

Les fixations plastiques sans halogène limitent la génération de gaz toxiques, remplissant les exigences de non-halogénicité selon EN 50267-2-2. Certains accessoires en PVC dur sont faiblement inflammables.

Compatibilité & accessoires

Quels accessoires sont associés aux fixations pour tube IRL ?

Parmi les accessoires, on trouve des manchons de raccordement pour tubes IRL tulipés, des équerres pour dérivation à 90 °, des colliers avec embase fixe-tubes, et des kits de clips-tubes assortis aux diamètres des tubes.

Est-il possible d’utiliser les fixations sur des rails profilés ?

Oui : certains clips-tubes Elmo sont conçus pour insertion dans des rails profilés avec une largeur de fente de 11 mm, pour les gammes EN16-EN40 ou EN50-EN63.

Durabilité & maintenance

Comment garantir la durabilité des fixations IRL en installations professionnelles ?

Choisir une matière adaptée (polyamide sans halogène ou métal galvanisé), assurer un serrage correct, éviter les contraintes mécaniques ou de choc excessives, et respecter les plages de température d’utilisation nominales.

Existe-t-il des produits modulables ou réutilisables ?

Oui : des fixations clipsables ou à embase réouvrable permettent des démontages, certaines formes à crantage progressif sont démontables avant serrage définitif.