FRAISE DIN 6527

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 fraise DIN 6527 pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 63 mm, 72 mm, 83 mm,... et diamètres : 10 mm, 12 mm, 20 mm,..., de différents types, et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Acier, Acier inoxydable, Titane,....
Filter



DIN 6527 – Fraises cylindriques de précision

La norme DIN 6527 concerne une famille de fraises utilisées pour l’usinage par enlèvement de matière. Selon la variante, ces outils peuvent être destinés à des opérations de fraisage dans des matériaux et des conditions de coupe définis. La norme encadre certaines caractéristiques géométriques et dimensionnelles ; la désignation complète du produit permet de confirmer le type de fraise, la longueur utile et l’interface de montage.


Choix de l’outil : vérifiez le diamètre, le nombre et la géométrie des dents, la longueur de coupe, la queue et le matériau de l’outil. La matière à usiner, la machine, la vitesse et l’avance doivent correspondre aux recommandations du fabricant. Ne déduisez pas l’aptitude à une opération particulière du seul numéro de norme.


Utilisation : montez la fraise correctement, immobilisez la pièce et appliquez des paramètres de coupe adaptés. Utilisez les protections et dispositifs d’évacuation des copeaux nécessaires. Inspectez l’outil avant emploi et remplacez-le s’il présente une dent endommagée, une usure excessive ou une déformation.