RONDELLE DE SERRAGE DIN 6796

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 rondelle de serrage DIN 6796 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 10.5 mm, 12 mm, 13.0 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M16, M10,..., de normes DIN : 6796 et proposés dans divers types de formes.

Filter



DIN 6796 – Rondelles coniques pour assemblages boulonnés

La norme DIN 6796 concerne les rondelles coniques à ressort destinées aux assemblages boulonnés. Leur géométrie conique apporte une réponse élastique sous charge et peut contribuer au maintien de l’effort de serrage dans une configuration conçue à cet effet. La norme définit des caractéristiques de forme et de dimensions pour distinguer ces rondelles des rondelles plates ou d’autres dispositifs de blocage.


Choix de la rondelle : vérifiez le diamètre de vis compatible, les dimensions de la rondelle, sa matière et ses caractéristiques mécaniques, puis comparez-les aux composants assemblés. Le comportement dépend de la charge, de la déformation et de la configuration du joint ; il faut donc utiliser les données techniques du fabricant pour confirmer l’adéquation à l’application.


Montage : installez la rondelle conformément aux instructions, en évitant une déformation excessive au serrage. Contrôlez l’état des surfaces d’appui et respectez le couple prévu pour la visserie. Une rondelle DIN 6796 n’est pas interchangeable automatiquement avec une rondelle plate ou une rondelle élastique d’une autre norme, et ne dispense pas de vérifier la tenue de l’assemblage dans ses conditions réelles.