VIS TÊTE HEXAGONALE DIN 6921
DIN 6921 – Vis à tête hexagonale avec embase
La norme DIN 6921 concerne les vis à tête hexagonale munies d’une embase intégrée. L’embase élargit la surface d’appui sous la tête et peut éviter l’ajout d’une rondelle séparée dans les configurations où la conception le permet. Cette forme de vis est utilisée dans des assemblages mécaniques et permet un serrage à la clé sur tête hexagonale, avec une portée conçue selon les dimensions normalisées.
Choix de la vis : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la longueur sous tête, la dimension de clé, la classe de résistance, le matériau et le revêtement. L’embase doit être compatible avec la surface de la pièce et les dégagements disponibles. Certaines variantes peuvent présenter des détails de portée différents ; consultez la fiche de la référence pour confirmer la configuration exacte.
Montage : serrez avec un outil adapté et appliquez les prescriptions de couple correspondant à l’assemblage. Contrôlez que l’embase porte uniformément, sans détériorer un revêtement ou une surface fragile. Une vis à embase n’est pas automatiquement équivalente à une vis et une rondelle séparées : la longueur de serrage, les tolérances et les efforts doivent être vérifiés.