SCIE CLOCHE POUR BÉTON DIAMÈTRE 25 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Scie cloche pour béton diamètre 25 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 149 mm, 166 mm, 205 mm,..., différents diamètres : 18 mm, 20 mm, 22 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter

Une scie cloche pour béton de 25 mm est un outil de perçage destiné à réaliser des ouvertures circulaires précises dans le béton, la maçonnerie et d’autres matériaux minéraux. Ce format est adapté aux travaux d’installation nécessitant un diamètre maîtrisé pour le passage d’éléments techniques. Sa finalité est de produire un perçage net et régulier, avec une bonne tenue face à l’abrasion et aux contraintes des supports durs. Les critères attendus portent sur la robustesse de la denture ou des segments de coupe, la stabilité du diamètre, l’évacuation efficace des poussières et la compatibilité avec un porte-outil ou un système de fixation adapté aux machines de chantier. Ce type de scie cloche est particulièrement utilisé dans les métiers de l’électricité, du CVC, de la plomberie, de la maintenance technique des bâtiments et du second œuvre, pour créer des passages de gaines, conduits, tubes, fixations ou raccordements dans les structures minérales.