TIGE D'ANCRAGE INOX POUR SCELLEMENT CHIMIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 tige d'ancrage inox pour professionnels. Vous retrouverez des tiges d’ancrage pour scellement chimique avec un grand choix de longueurs : 110 mm, 135 mm, 150 mm,... et diamètres : M10, M12, M8,..., avec différentes matières : Acier inoxydable A4, et finitions : Brut… pour des profondeurs de perçage variés.
Filter

La tige d'ancrage inox est un élément essentiel dans le domaine de la construction et de la fixation durable. Fabriquée en acier inoxydable, cette tige est particulièrement résistante à la corrosion, ce qui la rend idéale pour les applications en extérieur ou dans des environnements humides. La tige d'ancrage inox assure une fixation solide et sécurisée, capable de supporter de lourdes charges. Elle est souvent utilisée pour ancrer des structures métalliques, des machines ou des équipements lourds au sol ou aux murs. Grâce à sa robustesse et à sa durabilité, la tige d'ancrage inox est également prisée dans les projets d'infrastructure tels que les ponts, les tunnels et les bâtiments de grande hauteur. Son installation est généralement simple, mais requiert une préparation adéquate du support pour garantir une efficacité maximale. La tige d'ancrage inox est un choix de prédilection pour assurer la stabilité et la sécurité dans divers projets de construction et d'aménagement.