PISTOLET DE GONFLAGE
Pistolets de gonflage : gonflez et contrôlez la pression des pneus avec précision
Les pistolets de gonflage, ou gonfleurs, sont des outils pneumatiques qui permettent de gonfler un pneu tout en affichant sa pression en temps réel. Raccordés au réseau d'air comprimé de l'atelier par un taraudage 1/4", ils sont équipés d'un manomètre à cadran ou numérique et d'un flexible d'environ 1,5 m. Certains modèles offrent une plage de mesure de 0,1 à 11 bar et une précision de 0,01 bar. Les garagistes, mécaniciens, monteurs de pneus, ateliers de poids lourds et services de flotte les utilisent pour atteindre rapidement la pression préconisée par le constructeur et vérifier le résultat sans changer d'outil.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le pneumatique gonflable a été breveté à la fin du XIXe siècle par un vétérinaire écossais, qui cherchait à améliorer le confort du tricycle de son fils. Depuis, la pression des pneus est devenue un enjeu majeur : un pneu sous-gonflé use plus vite, consomme plus de carburant et tient moins bien la route. Depuis 2014, tous les véhicules neufs vendus en Europe sont équipés d'un système de surveillance de la pression des pneus, ce qui rend les opérations de gonflage et de vérification plus précises que jamais. Les gonfleurs numériques permettent d'ajuster la pression à la valeur exacte demandée, ce qui est particulièrement utile après une intervention sur ces systèmes.
Les points forts de ce type de produits
- Gonflage et contrôle de la pression en une seule opération, directement sur la valve
- Affichage numérique précis, au centième de bar près sur les modèles les plus précis
- Raccord standard 1/4" compatible avec les réseaux d'air comprimé d'atelier
- Flexible de 1,5 m, pour atteindre facilement les roues sans déplacer le véhicule
- Pression de service pouvant atteindre 15 bar, adaptée aux pneus de voitures et d'utilitaires
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Plage de mesure : de 0,1 ou 0,7 bar jusqu'à 11 bar, voire 12 bar selon les modèles
- Pression de service maximale : 10 bar ou 15 bar
- Précision de mesure : jusqu'à 0,01 bar sur le gonfleur numérique
- Longueur du flexible : 1,5 m
- Filetage de raccordement : 1/4" (G 1/4 ou taraudage 1/4")
- Température d'utilisation : de -25 à +60 °C pour le gonfleur numérique
- Poids : environ 700 g pour les gonfleurs de poche, jusqu'à 7,5 kg pour le modèle portatif
- Matières : boîtier en plastique, poignée en métal ou en polyamide
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Garages et ateliers de mécanique automobile
- Centres de pneumatiques et de montage de pneus
- Ateliers de maintenance de flottes d'utilitaires et de poids lourds
- Travaux sur les systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
- Contrôle de la pression avant livraison de véhicules
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier la pression de gonflage recommandée par le constructeur du véhicule, souvent indiquée sur le montant de porte
- Contrôler les pneus à froid pour obtenir une mesure fiable
- Respecter la pression de service maximale du gonfleur et du réseau d'air
- Gonfler par petites étapes, en contrôlant la pression régulièrement
- Contrôler l'étanchéité du raccord et la propreté de la valve avant de gonfler
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de gonfleur | Plage de mesure | Pression de service max. | Raccordement | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Gonfleur Univ'Air | 0,7 à 11 bar | 15 bar | Taraudage 1/4", flexible 1,5 m | Gonflage et surveillance de la pression d'air |
| Gonfleur numérique | 0,1 à 11 bar, précision 0,01 bar | 15 bar | G 1/4", flexible 1,5 m | Pneus et systèmes de surveillance de la pression |
| Gonfleur portatif | Jusqu'à 12 bar | 10 bar | Appareil portable | Vérification et gonflage des pneus, intervention mobile |