PISTOLET DE LAVAGE
Pistolets de lavage : nettoyez et dégraissez efficacement vos pièces à l'air comprimé
Les pistolets de lavage à air comprimé servent à nettoyer, dégraisser et dépoussiérer des pièces, des machines et des zones techniques. Raccordés au réseau d'air de l'atelier, ils projettent un jet d'air, parfois associé à un produit de nettoyage, pour décoller graisses, poussières et résidus. Certains modèles intègrent une buse rotative, une brosse amovible ou un système cyclonique avec extracteur. Ils sont très utilisés en mécanique, en carrosserie et en maintenance industrielle.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'air comprimé est l'une des énergies les plus répandues dans les ateliers, car il est simple à distribuer et à utiliser sans risque d'étincelle électrique. Dès que l'on a su le produire en continu, on l'a utilisé pour actionner des outils, mais aussi pour nettoyer : un jet d'air concentré détache les poussières d'une pièce bien mieux que n'importe quel chiffon. L'effet cyclonique, qui consiste à faire tourner l'air à grande vitesse pour entraîner les particules, s'inspire des principes de l'aspiration industrielle. Les pistolets de lavage modernes combinent ces idées avec un réservoir de produit, pour associer l'action chimique du détergent à l'action mécanique de l'air.
Les points forts de ce type de produits
- Un nettoyage rapide des pièces, des ensembles mécaniques et des zones difficiles d'accès, sans démontage complexe
- Une action combinée du jet d'air et du produit de nettoyage pour décoller graisses, poussières et résidus
- Des modèles à buse rotative sur roulement à billes qui couvrent mieux la surface à traiter
- Des versions à effet cyclonique et extracteur pour récupérer les salissures au plus près
- Une prise en main légère, de 850 g à 1630 g selon le modèle, pour limiter la fatigue en usage prolongé
- Une utilisation avec le réseau d'air comprimé de l'atelier, sans moteur ni batterie à gérer
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Pression d'air de service : de 4 à 7 bar pour le modèle TOP Gun Plus, de 6 à 9 bar pour le TOP Gun, 6,5 bar pour le Magic Cleaning Gun
- Débit d'air : 160 l/min pour le TOP Gun et 254 l/min pour le TOP Gun Plus
- Poids : 850 g (Magic Cleaning Gun), 1184 g (TOP Gun), 1630 g (TOP Gun Plus)
- Réservoir de produit de 1 l sur le TOP Gun Plus
- Dimensions du Magic Cleaning Gun : 320 x 240 x 120 mm
- Équipements : buse rotative sur roulement à billes, brosse amovible, effet cyclonique avec extracteur
- Alimentation : air comprimé, avec raccord rapide adapté au réseau de l'atelier
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Nettoyage de pièces mécaniques en atelier et en maintenance
- Dégraissage de moteurs, de boîtes de vitesses et d'organes automobiles
- Entretien de machines-outils, de convoyeurs et d'équipements industriels
- Préparation de surfaces avant contrôle, peinture ou collage
- Nettoyage d'éléments de carrosserie et de zones de roulement
- Dépoussiérage d'armoires, de coffrets et de recoins techniques
- Garages, ateliers poids lourds et services de maintenance de flottes
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifiez la pression d'alimentation avant utilisation et ne dépassez pas la valeur maximale indiquée sur l'outil
- Portez des lunettes de protection, des gants adaptés et, si besoin, une protection auditive
- Utilisez le produit de nettoyage recommandé et compatible avec les matériaux à traiter
- Dirigez le jet de manière à ne pas projeter de salissures vers des personnes ou des équipements sensibles
- Ne nettoyez pas de composants sous tension et coupez l'alimentation des machines avant l'intervention
- Rincez le circuit de produit en fin d'utilisation pour éviter l'encrassement
- Contrôlez régulièrement les raccords et le flexible d'air comprimé
- Maintenez le pistolet à bonne distance des surfaces délicates pour ne pas projeter le produit avec trop de force
- Utilisez la brosse amovible pour décoller les salissures tenaces et éviter les projections
- Videz et rincez le réservoir après chaque utilisation pour ne pas obstruer la buse
- Réglez l'alimentation en air et en produit en fonction du type de salissure à traiter avant de commencer le nettoyage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Modèle | Pression d'air | Débit / contenance | Poids et particularité |
|---|---|---|---|
| TOP Gun | 6 à 9 bar | 160 l/min | 1184 g |
| TOP Gun Plus | 4 à 7 bar | 254 l/min, réservoir de 1 l | 1630 g, effet cyclonique avec extracteur |
| Magic Cleaning Gun | 6,5 bar | Selon référence | 850 g, 320 x 240 x 120 mm, buse rotative à roulement à billes, brosse amovible |