GOUJON D'ANCRAGE INOX M6
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 goujon d'ancrage inox M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 40 mm, avec différents types de rondelles… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage inox M6 est un élément de fixation de haute qualité, conçu pour offrir une excellente résistance à la corrosion et une durabilité exceptionnelle dans divers environnements, notamment ceux exposés à l'humidité ou à des substances chimiques. Grâce à sa conception robuste en acier inoxydable, ce goujon d'ancrage est idéal pour des applications exigeantes telles que la fixation de structures métalliques, l'ancrage de machines dans le béton, ou encore le montage de garde-corps et d'équipements en extérieur. Sa taille M6 le rend polyvalent pour de nombreux projets, assurant une installation fiable et sécurisée. Le goujon d'ancrage inox M6 est donc un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d'une solution d'ancrage durable et résistante, adaptée à une large gamme d'applications dans le bâtiment et l'industrie.
