CHAUSSURES DE SÉCURITÉ COQUE COMPOSITE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 chaussures de sécurité coque composite pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 36, 37, 38,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Filter


Chaussures de sécurité coque composite : protégez vos pieds tout en bénéficiant d'un confort optimal

Les chaussures de sécurité à coque composite sont des équipements de protection individuelle conçus pour protéger les pieds des travailleurs dans divers environnements professionnels. Elles intègrent une coque de protection en matériaux composites, tels que le plastique renforcé de fibres, offrant une résistance équivalente à celle de l'acier tout en étant plus légères et non conductrices. Ces chaussures offrent une protection contre les chocs, les perforations et les écrasements, tout en assurant confort et durabilité, adaptées aux secteurs nécessitant des normes de sécurité strictes.

Points forts des chaussures de sécurité coque composite

Les chaussures de sécurité à coque composite offrent une protection optimale tout en étant légères et confortables. Elles sont idéales pour les professionnels qui passent de longues heures debout. La coque composite est non métallique, ce qui permet de passer facilement les contrôles de sécurité. De plus, elles résistent aux chocs et aux perforations, garantissant une sécurité maximale sur le lieu de travail.

Caractéristiques importantes des chaussures de sécurité coque composite

Les chaussures de sécurité à coque composite sont disponibles dans une large gamme de tailles, généralement de 36 à 48. Elles sont fabriquées à partir de matériaux respirants et résistants, tels que le cuir ou les textiles techniques. Elles sont souvent équipées de semelles antidérapantes et résistantes aux huiles et hydrocarbures. Les couleurs varient, mais le noir et le gris sont les plus courantes. Ces chaussures respectent les normes de sécurité EN ISO 20345.

Domaines d'applications courants des chaussures de sécurité coque composite

Ces chaussures sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie manufacturière, de la logistique et de l'agroalimentaire. Elles sont également adaptées aux environnements où les risques de chocs et de perforations sont présents, comme dans les entrepôts ou les usines.

Conseils d'utilisation des chaussures de sécurité coque composite

Il est recommandé de choisir la bonne taille pour un confort optimal et de vérifier régulièrement l'état des semelles et de la coque. Nettoyez-les régulièrement avec un chiffon humide et laissez-les sécher à l'air libre. Évitez de les exposer à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs pour prolonger leur durée de vie.