DISQUE À LAMELLES POUR BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Disque à lamelles pour bois pour professionnels. Vous retrouverez des disques de différents diamètres : 115 mm, 125 mm, 50 mm,..., de différents types d'emmanchement : Système Roloc 3M, de différents grains : 40, 60, 80,..., de différentes matières abrasives : corindon, oxyde d'aluminium, grain en céramique… et de différentes formes.
Filter


Les disques à lamelles pour bois sont des outils abrasifs qui permettent de poncer, polir et ébavurer les surfaces en bois. Ils se composent d'un support en toile de verre sur lequel sont fixées des lamelles de papier abrasif. Les disques à lamelles pour bois proposés par Würth sont de haute qualité et offrent une performance optimale. Ils sont disponibles en différents diamètres, grains et formes, selon les besoins et les applications.

Les disques à lamelles pour bois Würth sont compatibles avec les meuleuses d'angle pneumatiques et électriques. Ils garantissent un travail rapide, précis et uniforme, tout en respectant le matériau et en réduisant les vibrations. Les disques à lamelles pour bois Würth sont adaptés pour le ponçage du bois massif, du bois stratifié, du contreplaqué, du MDF, du placage et des panneaux agglomérés. Ils peuvent également être utilisés pour le ponçage des peintures, vernis, laques et colles. Les disques à lamelles pour bois Würth sont conçus pour durer et résister à l'usure. Ils offrent un excellent rapport qualité-prix et sont faciles à changer.