VIS ET BOULON TRCC 10X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 boulons et vis TRCC 10x70 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 10x70 sont conçues pour offrir une robustesse et une fiabilité exceptionnelles dans diverses applications de construction et de montage. Leur diamètre de 10 mm et leur longueur de 70 mm les rendent idéales pour les assemblages nécessitant une forte résistance et une grande stabilité. La tête ronde à collet carré des vis TRCC 10x70 permet une meilleure prise lors du vissage, réduisant ainsi le risque de glissement et améliorant l'efficacité de l'installation. Ces vis sont souvent utilisées dans la construction de structures en bois, l'assemblage de meubles et d'autres projets où la sécurité et la durabilité sont primordiales. Leur conception robuste assure une excellente tenue dans les matériaux, même sous contrainte. Les vis TRCC 10x70 sont donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant à garantir une fixation solide et durable. Leur polyvalence et leur efficacité en font un élément incontournable dans le domaine de la construction et de l'aménagement.