VIS À BOIS 6X200

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 45 vis à bois 6x200 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Z, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage total, Filetage partiel /Filetage simple, Filetage à gros pas, Double filetage}.
Filter

Les vis à bois 6x200 sont conçues pour offrir une fixation solide et durable dans divers projets de construction en bois. Grâce à leur longueur de 200mm et leur diamètre de 6mm, ces vis assurent une pénétration profonde et une excellente tenue dans les matériaux. Elles sont idéales pour les assemblages de charpentes, la construction de terrasses extérieures, et l'installation de mobilier de jardin. Les vis à bois 6x200 sont également appréciées pour leur résistance à la corrosion, ce qui les rend parfaites pour une utilisation en extérieur. Leur conception robuste permet une application dans divers types de bois, offrant ainsi une polyvalence appréciable dans le domaine de la construction et de l'aménagement extérieur. Les vis à bois 6x200 représentent une solution fiable pour tous les professionnels cherchant une fixation efficace et durable.