VIS 6X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 157 vis 6x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage partiel,....
Filter

La vis 6x100 désigne une vis dont le diamètre est de 6 mm et la longueur de 100 mm, adaptée à une vaste gamme d'applications , la construction, et l'industrie. Grâce à sa taille et sa robustesse, elle est particulièrement utile dans les assemblages nécessitant une grande profondeur de fixation et une solidité importante, comme la fixation de pièces en bois, métal ou plastique. Sa conception permet une distribution uniforme de la charge, réduisant ainsi le risque de fissuration ou d'endommagement des matériaux. C'est un élément indispensable pour les projets nécessitant une fiabilité et une durabilité à long terme, allant de la construction de meubles à l'installation de structures extérieures. Sa polyvalence en fait un choix privilégié pour les professionnels.