POPEUSE À BATTERIE, PNEUMATIQUE OU MANUELLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de popeuses (riveteuses) à batterie, pneumatique ou manuelle pour professionnels.
Filter



Popeuses à rivets : sertissez vos rivets aveugles avec puissance, sur chantier comme en atelier

Les popeuses, ou pinces à pop, sont des outils qui permettent de poser les rivets aveugles, dits rivets pop, utilisés pour assembler des tôles, des profilés et des pièces fines. Elles tirent le mandrin du rivet jusqu'à sa rupture, ce qui écrase le corps du rivet derrière la pièce et assure l'assemblage depuis un seul côté. Les popeuses Würth se déclinent en versions manuelles (pinces simples ou à levier), à batterie 18 V et pneumatiques, pour des rivets de 2,4 à 12 mm. Elles servent aux métalliers, aux carrossiers, aux électriciens et aux installateurs de bardage ou de cloisons métalliques.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le terme "pop" vient du bruit sec que fait le mandrin lorsqu'il se rompt au moment du sertissage. Ce petit claquement indique que la pose est terminée : c'est un repère sonore simple pour l'opérateur, qui sait immédiatement que le rivet est correctement serti. Le rivet aveugle a été conçu pour l'industrie aéronautique, où il fallait assembler des tôles sur des structures creuses sans pouvoir accéder à l'arrière. Il s'est ensuite imposé dans l'automobile, le bâtiment et l'électroménager. La popeuse manuelle, très simple, est restée un outil de dépannage indispensable, tandis que les versions motorisées se sont développées pour les cadences élevées : la force de traction constante garantit des sertissages réguliers, même après des centaines de poses.


Les points forts de ce type de produits

  • Pose rapide de rivets aveugles depuis une seule face, même dans les profils creux ou les zones peu accessibles
  • Gamme complète : manuelle pour le dépannage, à levier pour les gros diamètres, à batterie et pneumatique pour les séries
  • Sertissage régulier grâce à une force de traction constante sur les modèles motorisés
  • Confort de travail : poignée ergonomique, faible poids et éclairage LED sur la version à batterie
  • Modèles pneumatiques robustes, avec récupérateur de mandrins et raccord orientable à 360 °
  • Jeux de buses fournis avec codes couleur pour trouver rapidement le bon diamètre

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètres de rivets : 2,4 à 4,8 mm sur la version à batterie, 3 à 6,4 mm sur les pinces à levier, jusqu'à 12 mm sur les modèles pneumatiques
  • Matières de rivets : aluminium, cuivre, acier, acier inoxydable ou plastique selon les modèles
  • Force d'installation des modèles motorisés : 17 273 N, 19 600 N ou 28 kN
  • Alimentation : batterie 18 V Li-Ion M-CUBE ou air comprimé de 6 à 7 bar
  • Poids : 590 g pour une pince manuelle, 2 kg pour la version à batterie avec batterie, jusqu'à 4,3 kg pour une pince à levier
  • Longueur de course de la riveteuse DBZ 171 : 25,5 mm, avec 6 embouchures fournies
  • Pince à levier HNG 28 N : longueur de rivet réglable en 4 positions
  • Pièces de rechange disponibles : embouchures, mâchoires, jeux de mors

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Assemblage de tôles en serrurerie, métallerie et chaudronnerie légère
  • Carrosserie, véhicules industriels et aménagement de fourgons
  • Pose de bardages, de goulottes, de coffrets et de chemins de câbles
  • Maintenance industrielle et réparations rapides sur site
  • Pose d'inserts filetés M4 à M12 avec les machines spécifiques

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la popeuse et la buse en fonction du diamètre et de la matière du rivet
  • Respecter la plage d'épaisseur de serrage du rivet pour obtenir une tête de fermeture correcte
  • Aligner la buse perpendiculairement à la pièce avant de déclencher
  • Vider régulièrement le récupérateur de mandrins pour éviter l'encombrement
  • Nettoyer les mâchoires régulièrement et remplacer les pièces usées dès que le sertissage faiblit
  • Porter des lunettes de protection, les mandrins pouvant être éjectés lors de la rupture

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de popeuseÉnergieDiamètre de rivetForce de posePoids / dimensionUsage conseillé
Popeuse à batterie ANG 18 compact Batterie Li-Ion 18 V 2,4 à 4,8 mm 19 600 N 2 kg avec batterie Séries de rivets aveugles sans fil
Popeuse pneumatique DBZ 171 Air comprimé, 6 bar 4,8 à 7,8 mm 17 273 N Longueur 322 mm Rivets de structure, cadence élevée
Popeuse pneumatique DEZ 45 Air comprimé, 6 à 7 bar 4 à 12 mm 28 kN Longueur 296 mm Inserts et rivets tubulaires
Popeuse manuelle simple Manuelle 2,4 à 5 mm Selon référence 590 g, 260 mm Dépannage et petites séries
Popeuse à levier Manuelle, levier 3 à 6,4 mm Selon référence 1,9 à 4,3 kg Rivets de plus grand diamètre avec moins d'effort