ASPIRATEUR POUR PONCEUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 aspirateur pour ponceuse pour professionnels.
Filter
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L


Aspirateur universel pratique et ergonomique avec certification L et nettoyage de filtre semi-automatique Classe de poussière : Certification L Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 Puissance d'aspiration constante et longue durée de vie de filtre Nettoyage de filtre semi-automatique Option de rangement et de transport pour les coffrets Würth La tête de conteneur plate permet de fixer les systèmes de rangement Würth.Les accessoires peuvent être rangés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le cordon d'alimentation Utilisation simple et pratique La fixation à double clip garantit un emmanchement facile et sécurisé des accessoires ayant un diamètre nominal de 35 mm Protection antistatique Le raccord mis à la terre permet d'évacuer les charges statiques Les étincelles et les décharges électriques sont évitées grâce aux accessoires conducteurs d'électricité (vendus séparément) Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides Idéal pour tous les travaux de nettoyage courants, par exemple aspiration des voitures, nettoyage du sol, ou encore nettoyage de l'établi Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L
Voir la gamme
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto


Aspirateur universel avec certification L et nettoyage automatique du filtre Classe de poussières : certification L Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 Option de fixation pour systèmes de rangement Würth Couvercle plat Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi Rangement intégré pour le suceur à fente et le raccord universel pour machines, flexible souple et crochet pour cordon d'alimentation Idéal pour les chantiers Cuve robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal Système antistatique Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit Utilisation conviviale avec les outils électriques La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée, mais également de contrôler l'aspirateur via la machine Système automatique de nettoyage du filtre Le filtre à air plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes) Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption Faible niveau sonore Durée de vie du filtre élevée Faibles coûts d'entretien Pour l'aspiration des poussières, toujours utiliser un sac à poussières et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger en raison de la hausse des émissions de particules fines Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides Idéal pour les charpentiers, les électriciens, les poseurs de parquet, les carreleurs, ainsi que l'ensemble du secteur automobile Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto
Voir la gamme
Aspirateur industriel eau et poussières ISS 50-L auto

Aspirateur industriel eau et poussières ISS 50-L auto


Aspirateur hautes performances universel adapté pour les chantiers avec certification L et nettoyage automatique du filtre Classe de poussières : certification L Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 Option de fixation pour systèmes de rangement Würth Couvercle plat Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le câble d'alimentation Système antistatique Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie.Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit Compatible avec les machines électriques La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si un outil électrique est branché, mais également de contrôler l'aspirateur via la machine.Système de nettoyage automatique du filtre Le filtre à air plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes) Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption Faible niveau sonore Durée de vie élevée du filtre Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides Idéal pour le nettoyage des postes de travail et des machines sur les sites de production, dans les ateliers ou sur des chantiers, grâce à une cuve robuste avec pare-chocs et roues métalliques Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto
Voir la gamme



Aspirateurs pour ponceuse : captez les poussières de ponçage à la source et travaillez dans un air plus sain

Les aspirateurs pour ponceuse sont des aspirateurs industriels et des systèmes d'aspiration conçus pour être raccordés aux ponceuses électriques et pneumatiques afin de capter les poussières fines au plus près de la surface travaillée. Équipés de filtres à haute rétention, de flexibles antistatiques et de cuves de 30 à 51 litres, ils fonctionnent à sec comme à l'eau. Certains modèles se mettent en route automatiquement avec l'outil. Peintres, carrossiers, plaquistes, menuisiers et professionnels de la rénovation les utilisent pour limiter l'inhalation de poussières, garder le chantier propre, prolonger la durée de vie des abrasifs et améliorer la qualité de finition.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le ponçage génère des poussières extrêmement fines, souvent invisibles à l'œil nu mais capables de pénétrer profondément dans les voies respiratoires. Les poussières de bois sont d'ailleurs classées parmi les agents cancérogènes reconnus, et celles de plâtre, de peinture ou de béton imposent également une protection adaptée. C'est pourquoi la norme EN 60335-2-69 classe les aspirateurs industriels en trois catégories de poussières, L, M et H, en fonction de leur efficacité de filtration et du niveau de risque des poussières aspirées : la classe L convient aux poussières peu dangereuses, la classe M aux poussières dont la valeur limite d'exposition est supérieure ou égale à 0,1 mg/m³, et la classe H aux poussières les plus dangereuses. Le principe de l'aspiration à la source, c'est-à-dire directement au niveau du plateau de ponçage, s'est imposé car il capte les particules avant leur dispersion dans l'air ambiant. Il améliore en outre le rendement des disques abrasifs, qui s'encrassent moins vite.


Les points forts de ce type de produits

  • Captation des poussières à la source, directement au niveau du plateau de ponçage, pour limiter l'exposition des opérateurs
  • Efficacité de récupération élevée, avec une garantie de 99 % selon la norme EN 60335-2-69 pour certaines références, et une certification de classe L
  • Nettoyage automatique du filtre sur plusieurs modèles pour maintenir une aspiration constante lors des ponçages prolongés
  • Cuves robustes de 30 à 51 litres, pare-chocs et roues larges pour une utilisation intensive sur chantier
  • Systèmes antistatiques, avec raccords mis à la terre, qui évacuent les charges générées par le frottement des poussières
  • Rangement intégré des accessoires et possibilité de fixation sur les systèmes de rangement Würth

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Capacité de cuve : de 30 L à 51 L pour les aspirateurs industriels, 32 L pour une servante d'aspiration dédiée au ponçage
  • Débit d'air : environ 74 L/s pour les aspirateurs industriels et 3 000 L/min pour la servante, avec une dépression de l'ordre de 23 à 25 kPa
  • Niveau de pression sonore : de 68 à 70 dB environ pour les aspirateurs industriels
  • Longueur de câble : de 7,5 m pour les aspirateurs industriels à 10 m pour la servante d'aspiration
  • Diamètre de raccordement : 35 mm environ pour le flexible, avec raccords universels pour machines
  • Mode d'aspiration : eau et poussières (aspiration mixte) ou aspiration à sec avec une servante à démarrage automatique
  • Ponceuses compatibles : excentriques Ø150 mm, vibrantes 230 x 115 mm, girafes à plâtre Ø225 mm, ponceuses à béton Ø125 mm

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Carrosserie et peinture automobile : ponçage des enduits, apprêts et mastics avec servante d'aspiration
  • Rénovation de bâtiments et finition de chantier : ponçage des murs, des plafonds et des enduits au plâtre avec une ponceuse girafe
  • Menuiserie et agencement : ponçage de panneaux, de meubles, de portes et de parquets
  • Travaux sur béton et chape : ponçage ou rectification de surfaces avec une ponceuse à béton
  • Ateliers et chantiers où une aspiration d'eau et de poussières est nécessaire pour nettoyer les déchets liquides ou fins

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la classe de poussière (L, M ou H) en fonction de la nature de la poussière à aspirer et de la réglementation du chantier
  • Raccorder le flexible à un diamètre adapté à l'orifice d'aspiration de la ponceuse pour éviter les pertes de débit
  • Vider la cuve régulièrement et nettoyer ou remplacer les filtres selon les préconisations pour conserver la puissance d'aspiration
  • Utiliser des abrasifs perforés compatibles avec l'aspiration de la ponceuse pour optimiser la captation
  • Porter des protections respiratoires adaptées, même avec une aspiration à la source, lors des ponçages de matériaux dangereux

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Référence / type Capacité de cuve Débit d'air Dépression Niveau sonore Domaine d'application
Servante d'aspiration WH 1200.32 32 L 3 000 L/min - 70 dB Ponçage de carrosserie, démarrage lié à la ponceuse
Aspirateur industriel ISS 30-L 30 L 74 L/s 23 kPa 69 à 70 dB Chantier, atelier, eau et poussières
Aspirateur industriel ISS 30-L auto 30 L 74 L/s 23 kPa 69 dB Ponçage prolongé, nettoyage automatique du filtre
Aspirateur industriel ISS 40-M auto 39 L 74 L/s 23,7 kPa 68 dB Chantier et atelier, usage intensif
Aspirateur industriel ISS 50-L auto 51 L 74 L/s - 68 dB Grands volumes de poussières, chantier