ASPIRATEUR INDUSTRIEL
Aspirateurs industriels : aspirez poussières et liquides sur chantier, en atelier et en garage
Les aspirateurs industriels sont des appareils conçus pour aspirer des poussières, des copeaux, des gravats fins et des liquides dans des conditions de travail intensives. Ils associent un moteur puissant, un bac de grande capacité et un filtre résistant, avec des classes de poussières L, M ou H selon le niveau de filtration. Ils sont proposés en versions électriques, sans fil sur batterie 18 V, mono ou multimoteurs, pour l'aspiration d'eau et de poussières, le nettoyage de véhicules ou le soufflage. Les ouvriers du bâtiment, les menuisiers, les carrossiers, les garagistes et les équipes de maintenance les utilisent pour garder un poste de travail propre et sain.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le premier aspirateur de l'histoire ressemblait à une petite usine. Mis au point au début du XXe siècle par un ingénieur britannique, il fonctionnait avec un moteur à essence monté sur un chariot tiré par des chevaux, qui stationnait dans la rue tandis que de longs tuyaux entraient par les fenêtres des immeubles. Aujourd'hui, la performance d'un aspirateur industriel se mesure par son débit d'air, exprimé en litres par seconde ou en m³/h, et par sa dépression, en kPa ou en mbar. La classe de poussières, enfin, indique le taux de filtration : la classe L filtre 99 % des poussières, la classe M 99,9 % et la classe H 99,995 %. Sur les chantiers de ponçage ou de sciage de matériaux minéraux, la classe M est généralement recommandée, car elle retient les particules fines qui pénètrent profondément dans les poumons.
Les points forts de ce type de produits
- Aspiration de poussières et de liquides avec un seul appareil, avec bac antichoc et filtre résistant à l'humidité
- Classes de poussières L et M pour protéger les utilisateurs des particules fines générées sur chantier
- Nettoyage du filtre semi-automatique ou automatique, par jet d'air toutes les 15 ou 60 secondes, pour maintenir une aspiration constante
- Modèles sans fil sur batterie 18 V pour travailler sans prise de courant, avec une autonomie de 40 minutes en mode ECO
- Moteurs multiples sur les aspirateurs pour véhicules, avec des puissances de 2 400 à 3 600 W
- Câbles de 7,5 à 12 m et flexibles de 3 à 5 m pour une grande liberté de mouvement
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Puissance : de 700 W pour les modèles compacts à 3 600 W pour les aspirateurs trimoteurs
- Capacité du bac : de 4 L pour l'aspirateur-souffleur sans fil à 78 L pour les modèles pour véhicules
- Débit d'air : de 20 à 74 L/s pour les modèles de chantier, jusqu'à 510 m³/h pour les modèles trimoteurs
- Dépression : de 11 kPa pour l'aspirateur-souffleur à 23,7 kPa pour les aspirateurs eau et poussières
- Classe de poussières : L ou M selon la certification de chaque aspirateur
- Tension et alimentation : 18 V sur batterie, 230 V secteur, câble de 7,5 à 12 m
- Diamètre de raccordement : 35 mm pour les accessoires courants, 40 mm sur certains modèles pour véhicules
- Poids : de 6,1 kg pour l'aspirateur compact à 9,8 kg pour l'aspirateur-nettoyeur de sièges
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Chantiers de construction : poussières de perçage, de ponçage, de sciage et de carottage
- Menuiserie et atelier : copeaux, sciures et poussières de bois
- Garages et carrosseries : nettoyage d'habitacles, de coffres et de moquettes de véhicules
- Aspiration d'eau après une inondation, une fuite ou un nettoyage de sols
- Maintenance industrielle : nettoyage de postes de travail et de machines
- Nettoyage de sièges et de tapis avec des aspirateurs-extracteurs
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la classe de poussières en fonction du matériau aspiré : L pour les poussières courantes, M pour les poussières fines et dangereuses
- Vérifier que le filtre est adapté à l'usage : un filtre mouillé doit être remplacé ou séché avant d'aspirer des poussières sèches
- Vider le bac régulièrement et nettoyer le filtre pour maintenir le niveau de dépression
- Utiliser un flexible antistatique avec des matériaux qui génèrent de l'électricité statique
- Raccorder l'aspirateur directement à l'outil électroportatif pour capter les poussières à la source
- Brancher l'appareil sur une prise protégée et respecter les consignes de sécurité pour l'aspiration de liquides
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'aspirateur | Puissance / alimentation | Bac | Débit / dépression | Particularités | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspirateur sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE | Batterie 18 V, classe L | Bac antichoc | 34 L/s, 146 mbar | Autonomie de 40 min en mode ECO avec 2 batteries de 5 Ah, flexible de 3 m antistatique | Chantiers sans prise |
| Aspirateur-souffleur sans fil AMTS 18-L | Batterie 18 V, classe L | 4 L | 20 L/s, 11 kPa | Compact et portatif, modes MAX et ECO | Nettoyage et soufflage mobile |
| Aspirateur eau et poussières ISS 30-L | 1 380 W, classe L | 30 L | 74 L/s, 23 kPa | Nettoyage de filtre semi-automatique, câble de 7,5 m | Chantier, atelier |
| Aspirateur ISS 30-L auto / ISS 50-L auto | 1 380 W, classe L | 30 ou 51 L | 74 L/s | Nettoyage automatique du filtre toutes les 15 ou 60 s | Utilisation intensive |
| Aspirateur ISS 40-M auto | 1 380 W, classe M | 39 L | 74 L/s, 23,7 kPa | Filtre à soufflets plat, nettoyage automatique | Poussières fines, ponçage |
| Aspirateurs pour véhicules WH 2400.60 et WH 3600.78 | 2 400 W (bimoteur) ou 3 600 W (trimoteur) | 60 ou 78 L | 340 ou 510 m³/h, 22 kPa | Câble de 8 m, flexible de 5 m, rayon d'action de 10 m | Garages, ateliers de carrosserie |
| Aspirateur compact TSS 12.0 et aspirateur-nettoyeur SEG 10 | 700 W (TSS 12.0) ou 1 380 W (SEG 10) | 12 L (TSS 12.0) | 32 L/s (TSS 12.0), 273 mbar (SEG 10) | 6,1 kg et câble de 12 m (TSS), 9,8 kg (SEG) | Atelier compact, nettoyage de sièges et moquettes |