LAME SCIE SAUTEUSE CARBURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 lame scie sauteuse carbure pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 82 mm, 117 mm, 132 mm, de différentes épaisseurs : 0.8 mm, 1.25 mm, 1 mm, de différentes matières : Carbure de tungstène et adaptés à différentes applications de sciage.

Filter


Lame scie sauteuse carbure : découpez avec précision et durabilité dans les matériaux les plus résistants

Une lame de scie sauteuse en carbure est un outil de coupe conçu pour les scies sauteuses, utilisé par les professionnels pour découper des matériaux durs et abrasifs tels que le métal, le carrelage ou les composites. Le carbure, un matériau extrêmement dur et résistant à l'usure, permet à la lame de conserver son tranchant plus longtemps et d'assurer des coupes précises et efficaces, même dans des conditions de travail intensives. Ces lames sont idéales pour des applications industrielles nécessitant durabilité et performance.

Points forts des lames de scie sauteuse carbure

Les lames de scie sauteuse en carbure de la gamme Würth sont reconnues pour leur durabilité et leur performance exceptionnelle. Grâce à leur conception robuste, elles offrent une résistance accrue à l'usure, ce qui les rend idéales pour les travaux intensifs. Leur capacité à couper des matériaux difficiles avec précision et rapidité est un atout majeur pour les professionnels cherchant à optimiser leur productivité.

Caractéristiques importantes des lames de scie sauteuse carbure

Ces lames se distinguent par leur composition en carbure de haute qualité, garantissant une longévité supérieure. Elles sont disponibles dans une variété de longueurs, généralement de 50 mm à 150 mm, pour s'adapter à différents types de travaux. Les lames sont conçues pour couper des matériaux tels que le métal, le bois dur et les matériaux composites. Elles sont souvent proposées en différentes couleurs pour identifier facilement leur usage spécifique. Conformes aux normes de sécurité en vigueur, elles assurent une utilisation fiable et sécurisée.

Domaines d'applications courants des lames de scie sauteuse carbure

Ces lames sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de la menuiserie et de l'industrie métallurgique. Elles sont idéales pour réaliser des découpes précises dans des matériaux épais ou durs, tels que l'acier inoxydable, le bois massif et les panneaux stratifiés. Leur polyvalence les rend indispensables pour les professionnels qui nécessitent des outils performants et fiables pour des applications variées.

Conseils d'utilisation des lames de scie sauteuse carbure

Pour garantir une performance optimale, il est conseillé de choisir la lame adaptée au matériau à découper et de respecter les vitesses de coupe recommandées. Il est important de maintenir une pression constante et modérée lors de l'utilisation pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie de la lame. Un entretien régulier, tel que le nettoyage après chaque utilisation, contribuera également à préserver les performances de coupe.